!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TR DE CLIQUET SANS FIL, 20 V, 2,5 AH, CHEVILLE D'ARRÊT ½ PO, 54 PI-LB, 225 TR/MIN, 1⅝X1¾ PO

TR DE CLIQUET SANS FIL, 20 V, 2,5 AH, CHEVILLE D'ARRÊT ½ PO, 54 PI-LB, 225 TR/MIN, 1⅝X1¾ PO

INGERSOLL RAND

TR DE CLIQUET SANS FIL, 20 V, 2,5 AH, CHEVILLE D'ARRÊT ½ PO, 54 PI-LB, 225 TR/MIN, 1⅝X1¾ PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TR DE CLIQUET SANS FIL, 20 V, 2,5 AH, CHEVILLE D'ARRÊT ½ PO, 54 PI-LB, 225 TR/MIN, 1⅝X1¾ PO

TR DE CLIQUET SANS FIL, 20 V, 2,5 AH, CHEVILLE D'ARRÊT ½ PO, 54 PI-LB, 225 TR/MIN, 1⅝X1¾ PO

INGERSOLL RAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $635.79 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Marchandises dangereuses

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article IRGR3150K12
  • N° de modèle du manufacturier R3150-K12
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111711
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 11.05 lb

Informations sur le produit

Ce cliquet sans fil IQV20 fonctionne sur une batterie au lithium-ion de 20 V d'une capacité de 2,5 Ah. Il se caractérise par un entraînement carré à cheville d'arrêt de ½ po, une vitesse de 225 tr/min et un couple de serrage de 54 pi-lb. La tête du cliquet mesure 1⅝ po de large x 1¾ po de haut et a une longueur totale de 17½ po. La trousse comprend un outil nu, une batterie, un chargeur et un étui de transport.

Spécifications techniques

  • ArticleClé à cliquet
  • Source d'alimentationSans fil
  • Moteur sans balaiNon
  • Vitesse à vide225 tr/min
  • Mesure du côté au centre3/4 po
  • Largeur de tête1 5/8 po
  • Type de manche/poignéeDroit
  • Capacité de la batterie(1) 2,0 Ah
  • Série de la batterieIQV20
  • Modèle du chargeurNo. du fabricant BC1121
  • Longueur hors tout17 1/2 po
  • Marque de l'outilIngersoll Rand
  • CaractéristiquesDurable et optimisé pour une puissance et une efficacité maximales, plus grande portabilité, léger, poignée renforcée, conception étroite
  • NormesEN50581:2012, EN55014-1:2006+A2:2011, EN55014-2:1997+A1:2001+A2:2008, EN60745-1, EN60745-2-2
  • Contenu de la trousse d'outil sans fil (1) outil seul, (1) batterie, (1) chargeur
  • Tension (V) 20 VCC
  • Couple de fixation 54 pi-lb
  • Taille de prise carré de 1/2 po
  • Hauteur de tête 1 3/4 po
  • Type de dispositif de retenue Cheville d'arrêt
  • Nombre de piles incluses 1
  • Numéro de modèle de batterie 40F181
  • Chargeur inclus Oui
  • Coffre inclus Oui
  • Système de suivi de l'outil Non
  • Série R3000
  • Comprend (1) batterie et boîtier, chargeur
  • Poids de l'outil 5 lb
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Marchandises dangereuses

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande