!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TR DE CLIQUET SANS FIL, 20 V, 2,5 AH, CHEVILLE D'ARRÊT ⅜ PO, 54 PI-LB, 225 TR/MIN, 1⅝X1¾ PO

TR DE CLIQUET SANS FIL, 20 V, 2,5 AH, CHEVILLE D'ARRÊT ⅜ PO, 54 PI-LB, 225 TR/MIN, 1⅝X1¾ PO

INGERSOLL RAND

TR DE CLIQUET SANS FIL, 20 V, 2,5 AH, CHEVILLE D'ARRÊT ⅜ PO, 54 PI-LB, 225 TR/MIN, 1⅝X1¾ PO close
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
TR DE CLIQUET SANS FIL, 20 V, 2,5 AH, CHEVILLE D'ARRÊT ⅜ PO, 54 PI-LB, 225 TR/MIN, 1⅝X1¾ PO

TR DE CLIQUET SANS FIL, 20 V, 2,5 AH, CHEVILLE D'ARRÊT ⅜ PO, 54 PI-LB, 225 TR/MIN, 1⅝X1¾ PO

INGERSOLL RAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $742.64 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Marchandises dangereuses
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
  • N° article IRGR3130K22
  • N° de modèle du manufacturier R3130-K22
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111711
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 11.84 lb

Informations sur le produit

Ce cliquet sans fil IQV20 fonctionne sur une batterie au lithium-ion de 20 V d'une capacité de 2,5 Ah. Il se caractérise par un entraînement carré à cheville d'arrêt de ⅜ po, une vitesse de 225 tr/min et un couple de serrage de 54 pi-lb. La tête du cliquet mesure 1⅝ po de large x 1¾ po de haut et a une longueur totale de 17½ po. La trousse comprend un outil nu, deux batteries, un chargeur et un étui de transport.

Spécifications techniques

  • ArticleClé à cliquet
  • Source d'alimentationSans fil
  • Moteur sans balaiNon
  • Vitesse à vide225 tr/min
  • Mesure du côté au centre3/4 po
  • Largeur de tête1 5/8 po
  • Type de manche/poignéeDroit
  • Capacité de la batterie(2) 2 Ah
  • Série de la batterieIQV20
  • Modèle du chargeurNo. du fabricant BC1121
  • Longueur hors tout17 1/2 po
  • Marque de l'outilIngersoll Rand
  • CaractéristiquesDurable et optimisé pour une puissance et une efficacité maximales, plus grande portabilité, léger, poignée renforcée, conception étroite
  • NormesEN50581:2012, EN55014-1:2006+A2:2011, EN55014-2:1997+A1:2001+A2:2008, EN60745-1, EN60745-2-2
  • Contenu de la trousse d'outil sans fil (1) outil seul, (2) batteries, (1) chargeur
  • Tension (V) 20 VCC
  • Couple de fixation 54 pi-lb
  • Taille de prise 3/8 po, embout carré
  • Hauteur de tête 1 3/4 po
  • Type de dispositif de retenue Cheville d'arrêt
  • Nombre de piles incluses 2
  • Numéro de modèle de batterie 26KR20
  • Chargeur inclus Oui
  • Coffre inclus Oui
  • Système de suivi de l'outil Non
  • Série R3000
  • Comprend (2) batteries et boîtier, chargeur
  • Poids de l'outil 5 lb
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Marchandises dangereuses