!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut

Filtrer les résultats par

Magasiner Par
Marque
Prix
Méthode de montage
Nombre d'entrées
Largeur de fente
Hauteur des fentes
À utiliser avec
Couleur
Résultats suggérés pour "SUGGEST-ITEM"
Le produit ITEM n’est pas disponible. Voir les produits de la même catégorie ci-dessous.

Supports d'attaches de câbles

Les supports de serre-câbles se fixent aux murs, aux plafonds et à d’autres surfaces et sont utilisés avec un serre-câbles pour sécuriser un faisceau de fils ou de câbles. Ils permettent d’organiser les paquets et de les mettre à l’abri.

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

 50  Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • TYRAP
  • SUPPORT CÂBLES VISSES, 0.6X0.9PO, NATUREL, NYLON, PQ 100
  • N° article TBSTC5142
  • N° de modèle du manufacturier TC5142
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Il s'agit d'une base de montage à vis en nylon pour une attache de câbles. Elle mesure 0.6 x 0.9 pouce et est de couleur naturelle. Cet article vient par paquets de 100.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • MERITHIAN
  • BASE FIXATION D'ATTACHES CÂBLES, 50 LB, BLANC, 1X1PO, PQ 100
  • N° article TFX27400
  • N° de modèle du manufacturier 27400
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Il s'agit d'un paquet de 100 bases de fixation d'attaches de câbles. Elles sont de couleur blanche et ont une résistance à la traction de 50 livres. Ces bases mesurent 1 x 1 pouce.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • TYRAP
  • MONTAGE SERRE-CÂBLES, NYLON 6/6, NATUREL, 3/4 PO LARG., 0,19 PO H, P/ SERRE-CÂBLES, 3/4 PO, PQ DE 100
  • N° article TBSTC5344APK
  • N° de modèle du manufacturier TC5344A
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce support de serre-câbles est fait de nylon 6/6 de couleur naturelle. De plus, il répond aux normes RoHS3, TSCA section 6(h). Il a une longueur de 0,75 po, une largeur de 3/4 po et une hauteur de 0,19 po. Il s'utilise avec un serre-câbles. Température maximale de 150 °F et minimale de 32 °F.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • PANDUIT
  • BASE MONTAGE SERRE-CÂBLES, FENTE 0,25 PO LA, FENTE 0,06 PO H, BLANC, 1 PO LA, PQ DE 100
  • N° article WWG1LEU9
  • N° de modèle du manufacturier SGABM25-A-C
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce support de serre-câbles est en nylon 6/6 et est blanc. De plus, il répond aux normes CE/RoHS. Il a une longueur de 1 po, une largeur de 1 po et une hauteur de 0,24 po. Il est compatible avec les serre-câbles miniatures, intermédiaires et standard. Température maximale de 185 °F et minimale de -20 °F.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
Résultats par page :  16 | 32 | 48