!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BASE DE MONTAGE POUR ATTACHES DE CÂBLE, FENTE DE 0,16 PO DE LARGEUR, 0,06 PO HAUTEUR, COULEUR NATURELLE, PAQUET DE 100

BASE DE MONTAGE POUR ATTACHES DE CÂBLE, FENTE DE 0,16 PO DE LARGEUR, 0,06 PO HAUTEUR, COULEUR NATURELLE, PAQUET DE 100

THOMAS & BETTS

BASE DE MONTAGE POUR ATTACHES DE CÂBLE, FENTE DE 0,16 PO DE LARGEUR, 0,06 PO HAUTEUR, COULEUR NATURELLE, PAQUET DE 100 close
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
BASE DE MONTAGE POUR ATTACHES DE CÂBLE, FENTE DE 0,16 PO DE LARGEUR, 0,06 PO HAUTEUR, COULEUR NATURELLE, PAQUET DE 100

BASE DE MONTAGE POUR ATTACHES DE CÂBLE, FENTE DE 0,16 PO DE LARGEUR, 0,06 PO HAUTEUR, COULEUR NATURELLE, PAQUET DE 100

THOMAS & BETTS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $73.25 / PAQUET de 100
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
  • N° article TBSMPNY750-9CR
  • N° de modèle du manufacturier MPNY-750-9-C
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBase de montage pour attaches de câble
  • Largeur de fente0,16 po
  • Méthode de montageMontage adhésif
  • CouleurNaturelle
  • Largeur0,74 po
  • IninflammabilitéNon
  • À utiliser avecAttaches de câbles avec jusqu'à 50 lb de résistance à la traction
  • Température nominale min.-40 Degrees F
  • Nombre d'entrées 4
  • Hauteur des fentes 0,06 po
  • Matériau Nylon 6/6
  • Longueur 0,74 po
  • Hauteur 0,20 po
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Température nominale max. 185 Degrees F