Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce support de serre-câbles est fait de nylon 6/6 de couleur naturelle. De plus, il répond aux normes RoHS3, TSCA section 6(h). Il a une longueur de 0,75 po, une largeur de 3/4 po et une hauteur de 0,19 po. Il s'utilise avec un serre-câbles. Température maximale de 150 °F et minimale de 32 °F.
Spécifications techniques
ArticleMontage pour attache de câble
MatériauNylon 6/6
Longueur0,75 po
Hauteur0,19 po
NormesConforme à la directive RoHS3, conforme à la section 6(h) de la TSCA
Température nominale min.32 Degrees F
Méthode de montageSupport adhésif
CouleurNaturel
Largeur0,75 po
À utiliser avecAttache de câble
Température nominale max.150 Degrees F
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 27,53 $
/ PAQUET
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: