!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SUPPORT CÂBLES VISSES, 0.6X0.9PO, NATUREL, NYLON, PQ 100

SUPPORT CÂBLES VISSES, 0.6X0.9PO, NATUREL, NYLON, PQ 100

TYRAP

SUPPORT CÂBLES VISSES, 0.6X0.9PO, NATUREL, NYLON, PQ 100 close
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
SUPPORT CÂBLES VISSES, 0.6X0.9PO, NATUREL, NYLON, PQ 100

SUPPORT CÂBLES VISSES, 0.6X0.9PO, NATUREL, NYLON, PQ 100

TYRAP

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $147.42 / PAQUET de 100
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
  • N° article TBSTC5142
  • N° de modèle du manufacturier TC5142
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Il s'agit d'une base de montage à vis en nylon pour une attache de câbles. Elle mesure 0.6 x 0.9 pouce et est de couleur naturelle. Cet article vient par paquets de 100.

Spécifications techniques

  • ArticleMontage pour attache de câble
  • MatériauNylon 6/6
  • Longueur0,92 po
  • Hauteur0,42 po
  • NormesConforme à la directive RoHS3, conforme à la directive REACH 223
  • Température nominale min.-40 Degrees F
  • Méthode de montage Support adhésif
  • Couleur Naturel
  • Largeur 0,56 po
  • Taille des trous de montage des vis No. 10
  • Température nominale max. 185 Degrees F