!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MONTAGE SERRE-CÂBLES, NYLON 6/6, NATUREL, 1,13 PO LA, P/ SERRE-CÂBLES, 1,13 PO

MONTAGE SERRE-CÂBLES, NYLON 6/6, NATUREL, 1,13 PO LA, P/ SERRE-CÂBLES, 1,13 PO

TYRAP

MONTAGE SERRE-CÂBLES, NYLON 6/6, NATUREL, 1,13 PO LA, P/ SERRE-CÂBLES, 1,13 PO close
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
MONTAGE SERRE-CÂBLES, NYLON 6/6, NATUREL, 1,13 PO LA, P/ SERRE-CÂBLES, 1,13 PO

MONTAGE SERRE-CÂBLES, NYLON 6/6, NATUREL, 1,13 PO LA, P/ SERRE-CÂBLES, 1,13 PO

TYRAP

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.55 / CHAQUE
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
  • N° article TBSTC5345A
  • N° de modèle du manufacturier TC5345A
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMontage pour attache de câble
  • Méthode de montageSupport adhésif
  • CouleurNaturel
  • Largeur1,13 po
  • Taille des trous de montage des visN Degrees 6
  • Température nominale min.-32 Degrees F
  • Nombre d'entrées 4
  • Matériau Nylon 6/6
  • Longueur 1,13 po
  • À utiliser avec Attache de câble
  • Température nominale max. 150 Degrees F