!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MONTAGE SERRE-CÂBLES, NYLON 6/6, NATUREL, 1,13 PO LA,1/4 PO H, P/ SERRE-CÂBLES, 1,13 PO

MONTAGE SERRE-CÂBLES, NYLON 6/6, NATUREL, 1,13 PO LA,1/4 PO H, P/ SERRE-CÂBLES, 1,13 PO

TYRAP

MONTAGE SERRE-CÂBLES, NYLON 6/6, NATUREL, 1,13 PO LA,1/4 PO H, P/ SERRE-CÂBLES, 1,13 PO close
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
MONTAGE SERRE-CÂBLES, NYLON 6/6, NATUREL, 1,13 PO LA,1/4 PO H, P/ SERRE-CÂBLES, 1,13 PO

MONTAGE SERRE-CÂBLES, NYLON 6/6, NATUREL, 1,13 PO LA,1/4 PO H, P/ SERRE-CÂBLES, 1,13 PO

TYRAP

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.81 / CHAQUE
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
  • N° article TBSTC5342A
  • N° de modèle du manufacturier TC5342A
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.78 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMontage pour attache de câble
  • Hauteur des fentes0,21 po
  • MatériauNylon 6/6
  • Longueur1,13 po
  • Hauteur0,25 po
  • NormesConforme à la directive RoHS3, conforme à la directive REACH 223, conforme à l'article 6(h) de la TSCA
  • Température nominale min.-32 Degrees F
  • Largeur de fente 0,19 po
  • Méthode de montage Support adhésif
  • Couleur Naturel
  • Largeur 1,13 po
  • À utiliser avec Attache de câble
  • Température nominale max. 150 Degrees F