Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce support de serre-câbles est en nylon 6/6 et est blanc. De plus, il répond aux normes CE/RoHS. Il a une longueur de 1 po, une largeur de 1 po et une hauteur de 0,24 po. Il est compatible avec les serre-câbles miniatures, intermédiaires et standard. Température maximale de 185 °F et minimale de -20 °F.
Spécifications techniques
ArticleMontage pour attache de câble
Largeur de fente0,25 po
Méthode de montageSupport adhésif
CouleurBlanc
Largeur1,00 po
IninflammabilitéNon
À utiliser avecSerre-câbles miniatures, intermédiaires et standard
Température nominale max.185 Degrees F
Nombre d'entrées4
Hauteur des fentes0,06 po
MatériauNylon 6/6
Longueur1,00 po
Hauteur0,24 po
Détectable par détecteur de métalNon
NormesConforme à la CE, Conforme à RoHS
Température nominale min.-20 degrés F
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca