!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut

Filtrer les résultats par

Magasiner Par
VENTE PAR PROVINCE
Marque
Prix
Type de lubrification
Nb d'étages
Puissance de sortie
Déplacement/course, 1ere étage
Phases
Type de modèle de compresseur
Niveau sonore
Résultats suggérés pour "SUGGEST-ITEM"
Le produit ITEM n’est pas disponible. Voir les produits de la même catégorie ci-dessous.

Compresseurs d'air électriques stationnaires

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

 92  Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • INGERSOLL RAND
  • COMPRESSEUR AIR,ÉLECTRIQUE,STATIONNAIRE,DEUX ÉTAPES,28 A,230 V,1/2 PO FNPT,48 X 40 X 76 PO,FONTE
  • N° article IRG2340L5-23-1
  • N° de modèle du manufacturier 2340L5-V-230/1
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce compresseur d'air électrique fixe à deux étages en fonte de 230 volts mesure 48 x 40 x 76 pouces avec une sortie FNPT de 1/2 po. Il a un moteur ODP de 60 Hz et fonctionne sur 28 ampères avec un cycle de service continu. Il fonctionne à une pression maximale de 175 LB/PO2.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1605
  • INGERSOLL RAND
  • COMPRESSEUR AIR,ÉLECTRIQUE,STATIONNAIRE,2 ÉTAPES,15.2 A,230 V,3/4 PO FNPT,48 X 40 X 76 PO,FONTE
  • N° article IRG2475N5V23-3
  • N° de modèle du manufacturier 2475N5-V 230-3-60
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce compresseur d'air électrique stationnaire à deux étages de 230 volts est doté d'un moteur ODP de 60 Hz avec un cycle de service continu et fonctionne avec une puissance de 15,2 ampères. Il est fabriqué en fonte et mesure 48 x 40 x 76 pouces avec une sortie FNPT 3/4 po. Il fonctionne à une pression maximale de 175 LB/PO2.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1605
  • INGERSOLL RAND
  • COMPRESSEUR AIR,ÉLECTRIQUE,STATIONNAIRE,2 ÉTAPES,0.375,575 V,3/4 PO FNPT,48 X 40 X 76 PO,FONTE
  • N° article IRG2475N7.5S57-3
  • N° de modèle du manufacturier 2475N7.5-V-575/3
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce compresseur d'air électrique fixe à deux étages de 575 volts est fabriqué à 100 % en fonte et mesure 48 x 40 x 76 pouces avec une sortie FNPT de 3/4 po. Il dispose d'un moteur ODP de 7,5 chevaux avec un cycle de service continu et fonctionne sur 9 ampères de puissance.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1605
Résultats par page :  16 | 32 | 48