!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMPRESS D'AIR ELECTRIQUE, 3 HP, 1 ETAGE

COMPRESS D'AIR ELECTRIQUE, 3 HP, 1 ETAGE

SPEEDAIRE

COMPRESS D'AIR ELECTRIQUE, 3 HP, 1 ETAGE close
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
COMPRESS D'AIR ELECTRIQUE, 3 HP, 1 ETAGE

COMPRESS D'AIR ELECTRIQUE, 3 HP, 1 ETAGE

SPEEDAIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3,012.77 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4B237
  • N° de modèle du manufacturier 4B237
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 189.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCompresseur d'air électrique
  • Nb d'étages1
  • Déplacement/course, 1ere étage135 lb/po²
  • PhasesTrois
  • Type de modèle de compresseurModèle de base
  • Capacité d'huile de pompe8 oz liq.
  • Courant nominal3,9 A, 9,0 A à 7,5 A
  • Niveau sonore85 dB(A)
  • Matériau de bouteilleFonte
  • FinitionRevêtement en poudre
  • Type de contrôlePressostat
  • Réglage de manocontacteur, arrêt135 psi
  • Taille de sortie1/4 po
  • Sexe de la sortieFemelle
  • Largeur hors tout21,62 po
  • NormesApprouvé par l'ASME, code californien 462(L)(2), CSA, homologué UL, UL1450
  • Type de lubrification Lubrifié par éclaboussures
  • Puissance de sortie 3 hp
  • Tension d'entrée (V) 200-240 V CA, 480 V CA
  • Fréquence 60 Hz
  • Type de pompe Réciprocité
  • Type de moteur Abrité ouvert
  • Facteur de marche Intermittent
  • Comprend Valve de vidange manuelle, verre transparent d'huile, manomètre, valve de sécurité de pression
  • Classement de boîtier NEMA 1
  • Réservoir ASME Oui
  • Réglage de pression de marche 100 psi
  • Taille d'entrée 1/4 po
  • Type de sortie NPT
  • Longueur hors tout 40,62 po
  • Hauteur hors tout 38 po
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)