Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce compresseur d'air électrique stationnaire à deux étages de 230 volts est doté d'un moteur ODP de 60 Hz avec un cycle de service continu et fonctionne avec une puissance de 15,2 ampères. Il est fabriqué en fonte et mesure 48 x 40 x 76 pouces avec une sortie FNPT 3/4 po. Il fonctionne à une pression maximale de 175 LB/PO2.
Spécifications techniques
ArticleCompresseur d'air
Nb d'étages2
Phases3
ComprendDémarreur de moteur monté, démarrage / arrêt automatique de contrôle à travers le commutateur de pression, voyant d'huile, vidange manuelle
FinitionRevêtement poudre
Réglage de pression de marche145 psi
Longueur hors tout48 po
Hauteur hors tout76 po
Type de lubrificationIngersoll Rand toute la saison sélectionnez
Puissance de sortie5 hp
Type de moteurMoteur abrité
Matériau de bouteille100 % Fonte
Réservoir ASMEOui
Réglage de manocontacteur, arrêt175 psig
Largeur hors tout40 po
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 5 223,81 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: