!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMPRESSR AIR ELECTRIQ,5.00 HP,1 PHASE

COMPRESSR AIR ELECTRIQ,5.00 HP,1 PHASE

INGERSOLL RAND

COMPRESSR AIR ELECTRIQ,5.00 HP,1 PHASE close
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
COMPRESSR AIR ELECTRIQ,5.00 HP,1 PHASE

COMPRESSR AIR ELECTRIQ,5.00 HP,1 PHASE

INGERSOLL RAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3,166.79 / CHAQUE
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
  • N° article IRGSS5L5
  • N° de modèle du manufacturier SS5L5
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 310.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCompresseur d'air électrique
  • Type de modèle de compresseurModèle de base
  • Type de moteurAnti-gouttes ouvert
  • Matériau de bouteilleFonte
  • Réservoir ASMEOui
  • Réglage de manocontacteur, arrêt135 psi
  • Longueur hors tout20 po
  • Hauteur hors tout71 po
  • Puissance de sortie 5 hp
  • Capacité d'huile de pompe 34 oz
  • Comprend Démarreur de moteur non inclus, vanne de drain manuelle, verre-regardd'huile, manomètre, soupage de pression de securité
  • Finition Revêtement en poudre
  • Réglage de pression de marche 100 psi
  • Sexe de la sortie Femelle
  • Largeur hors tout 30 po
  • Normes ASME, California Code, CSA
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)