!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMPRESSR AIR ELECTRIQ,5.00 HP,1 PHASE

COMPRESSR AIR ELECTRIQ,5.00 HP,1 PHASE

INGERSOLL RAND

COMPRESSR AIR ELECTRIQ,5.00 HP,1 PHASE close
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
COMPRESSR AIR ELECTRIQ,5.00 HP,1 PHASE

COMPRESSR AIR ELECTRIQ,5.00 HP,1 PHASE

INGERSOLL RAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4,794.65 / CHAQUE
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
  • N° article IRG2340N5A
  • N° de modèle du manufacturier 2340N5-V-230/1
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 475.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCompresseur d'air électrique
  • Type de modèle de compresseurModèle de base
  • Type de moteurAnti-gouttes ouvert
  • Matériau de bouteilleFonte
  • Réservoir ASMEOui
  • Réglage de manocontacteur, arrêt175 psi
  • Longueur hors tout48 po
  • Hauteur hors tout76 po
  • Puissance de sortie 5 hp
  • Capacité d'huile de pompe 32 oz
  • Comprend Démarreur de moteur non inclus, vanne de purge manuelle, pressostat, soupape de sécurité
  • Finition Revêtement en poudre
  • Réglage de pression de marche 135 psi
  • Sexe de la sortie Femelle
  • Largeur hors tout 40 po
  • Normes ASME, California Code, CSA
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)