!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMPRESSR AIR ELECTRIQ,3.00 HP,1 PHASE

COMPRESSR AIR ELECTRIQ,3.00 HP,1 PHASE

INGERSOLL RAND

COMPRESSR AIR ELECTRIQ,3.00 HP,1 PHASE close
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
COMPRESSR AIR ELECTRIQ,3.00 HP,1 PHASE

COMPRESSR AIR ELECTRIQ,3.00 HP,1 PHASE

INGERSOLL RAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,186.54 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article IRGSS3L3
  • N° de modèle du manufacturier SS3L3
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151601
  • PAGE DU CATALOGUE # 1605
  • Poids à l’expédition 295.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCompresseur d'air électrique
  • Type de modèle de compresseurModèle de base
  • Type de moteurAnti-gouttes ouvert
  • Matériau de bouteilleFonte
  • Réservoir ASMEOui
  • Réglage de manocontacteur, arrêt135 psi
  • Longueur hors tout20 po
  • Hauteur hors tout66 po
  • Puissance de sortie 3 hp
  • Capacité d'huile de pompe 17 oz
  • Comprend Vanne de purge manuelle, vitre de contrôle du niveau d'huile, pressostat, soupape de sécurité
  • Finition Revêtement en poudre
  • Réglage de pression de marche 100 psi
  • Sexe de la sortie Femelle
  • Largeur hors tout 23 po
  • Normes ASME, California Code, CSA
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)