!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut

Filtrer les résultats par

Magasiner Par
Marque
Prix
Longueur nominale
Diamètre nominal maximal de faisceau
Résistance à la traction
Couleur
Usage extérieur
Propriétés de l'attache de câble
Matériau
Température nominale max.
Type de l'UL
Résultats suggérés pour "SUGGEST-ITEM"
Le produit ITEM n’est pas disponible. Voir les produits de la même catégorie ci-dessous.

Attaches de câbles montables

Les serre-câbles montables regroupent et montent les fils et les câbles directement sur les murs, les panneaux et autres surfaces sans nécessiter de montage séparé.

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

 61  Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • POWER FIRST
  • SERRE-CÂBLES, 8 PO LO, FAISCEAU MAX. 1 13/16 PO, 0,19 PO LA, STANDARD, PQ DE 100
  • N° article GGE36J190
  • N° de modèle du manufacturier 36J190
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce serre-câbles est en nylon de couleur naturelle 6/6. De plus, il répond aux normes cULus. Il a une longueur de 8 po, une largeur de 0,19 po. Il possède également une résistance à la traction de 50 lb et un verrouillage par cliquet en plastique: température maximale de 185 °F et minimale de -40 °F.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 111
  • TYRAP
  • SERRE-CÂBLES, 8 PO LO, FAISCEAU MAX. 1 3/4 PO, 0,19 PO LA, NOIR, STANDARD, PQ DE 100
  • N° article TBSTY535MXPK
  • N° de modèle du manufacturier TY535MX
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce serre-câbles est fait de nylon noir 6/6. Il est sans halogène, résistant aux UV et aux intempéries. De plus, il répond aux normes UL. Il a une longueur de 7,83 po, une largeur de 0,19 po. Il peut être utilisé à l'extérieur. Il possède également une résistance à la traction de 50 lb et un verrouillage par crochet en acier inoxydable: température maximale de 220 °F et minimale de -76 °F.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 112
  • MERITHIAN
  • ATTACHE CÂBLE, FIXATION VIS, 50 LB, MIL/ASTM/UL, NOIR, 7.5X0.185PO/1.75PO DIA MAX, NYLON 6/6, PQ 100
  • N° article TFX17013
  • N° de modèle du manufacturier 17013
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ces attaches de câbles à visser ont une résistance à la traction de 50 livres et sont conformes aux normes MIL, ASTM et UL. Elles mesurent 7.5 pouces de long, 0.185 pouce d'épaisseur et ont un diamètre maximal de faisceau de 1.75 pouce. Ces attaches de câbles sont de couleur noire et sont fabriquées à partir de nylon 6/6. Elles sont prévues pour une utilisation à des températures comprises entre -40F et 185F, et elles sont livrées en paquets de 100.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • PICO
  • TAMPON DE FIXATION P/ATTACHES DE CÂBLES,NO. 6,CSA/UL/ROHS,50 LB,BLNC,NYLON,PQ 25
  • N° article PIC7081PK
  • N° de modèle du manufacturier 7081-PK
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Supports de montage no 6 blancs en nylon pour serre-câbles. Ils répondent aux normes CSA, UL et RoHS, avec une résistance à la traction de 50 livres. Vendus par paquet de 25.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • MERITHIAN
  • ATTACHE CÂBLE, MONTABLE, MIL/ASTM/UL, 50 LB, ROUGE, 7.5X0.18PO/1.75PO DIA MAX, NYLON 6/6, PQ 100
  • N° article TFX17025
  • N° de modèle du manufacturier 17025
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce sont des attaches de câbles montables rouges, en nylon 6/6, avec un diamètre maximal de 1.75 pouce. Elles mesurent 7.5 pouces de long, 0.18 pouce de large et ont une résistance à la traction de 50 livres. Ces attaches de câbles peuvent être utilisées dans une plage de température de -40F à 185F. Chaque paquet contient 100 attaches.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • TYRAP
  • SERRE-CÂBLES, 8 PO LO, FAISCEAU MAX. 1 3/4 PO, 0,19 PO LA, NATUREL, PQ DE 100
  • N° article TBSTY535MPK
  • N° de modèle du manufacturier TY535M
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce serre-câbles est en nylon de couleur naturelle 6/6. Il est sans halogène. De plus, il répond aux normes UL. Il a une longueur de 7,83 po, une largeur de 0,19 po. Il possède également une résistance à la traction de 50 lb et un verrouillage par crochet en acier inoxydable, et est sans halogène: température maximale de 185 °F et minimale de -76 °F.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 112
  • PANDUIT
  • SERRE-CÂBLES, 8 1/2 PO LO, FAISCEAU MAX. 2 PO, 0,18 PO LA, NOIR, MONTABLE, PQ DE 100
  • N° article WWG2CND2
  • N° de modèle du manufacturier BC2S-S10-C0
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce serre-câbles est fait de nylon noir 6/6. Il est sans halogène, à faible émission de fumée et résistant aux rayons UV et aux intempéries. De plus, il répond aux normes UL 62275. Il a une longueur de 8,5 po, une largeur de 0,18 po. Il peut être utilisé à l'extérieur. Il possède également une résistance à la traction de 50 lb et un verrouillage par crochet en acier inoxydable: température maximale de 185 °F et minimale de -76 °F.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • TYRAP
  • SERRE-CÂBLES, 8 PO LO, FAISCEAU MAX. 1 3/4 PO, 0,19 PO LA, NOIR, MONTABLE, PQ DE 000
  • N° article TBSTY35MX1PK
  • N° de modèle du manufacturier TY35MX
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce serre-câbles est fait de nylon noir 6/6. Il est sans halogène, résistant aux UV et aux intempéries. De plus, il répond aux normes UL. Il a une longueur de 7,83 po, une largeur de 0,19 po. Il peut être utilisé à l'extérieur. Il possède également une résistance à la traction de 50 lb et un verrouillage par crochet en acier inoxydable: température maximale de 220 °F et minimale de -40 °F.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • TYRAP
  • SERRE-CÂBLES, 4 PO LO, FAISCEAU MAX. 5/8 PO, 0,09 PO LA, NOIR, PQ DE 100
  • N° article TBSTY533MXPK
  • N° de modèle du manufacturier TY533MX
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce serre-câbles est fait de nylon noir 6/6. Il est sans halogène, résistant aux UV et aux intempéries. De plus, il répond aux normes oPC 23190, UL 1565. Il a une longueur de 4 po et une largeur de 0,09 po. Il peut être utilisé à l'extérieur. Il possède également une résistance à la traction de 18 lb et un verrouillage par crochet en acier inoxydable: température maximale de 220 °F et minimale de -76 °F.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • PANDUIT
  • SERRE-CÂBLES, 8 1/2 PO LO, FAISCEAU MAX. 2 PO, 0,18 PO LA, NATUREL, MONTABLE, PQ DE 100
  • N° article WWG2CND1
  • N° de modèle du manufacturier BC2S-S10-C
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce serre-câbles est en nylon de couleur naturelle 6/6. Il est sans halogène, à faible émission de fumée et homologué pour plénum. De plus, il répond aux normes UL 62275/E56854. Il a une longueur de 8,5 po, une largeur de 0,18 po. Il possède également une résistance à la traction de 50 lb et un verrouillage par crochet en acier inoxydable: température maximale de 185 °F et minimale de -76 °F.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
Résultats par page :  16 | 32 | 48