!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ATTACHE CÂBLE, FIXATION VIS, 50 LB, MIL/ASTM/UL, NOIR, 7.5X0.185PO/1.75PO DIA MAX, NYLON 6/6, PQ 100

ATTACHE CÂBLE, FIXATION VIS, 50 LB, MIL/ASTM/UL, NOIR, 7.5X0.185PO/1.75PO DIA MAX, NYLON 6/6, PQ 100

MERITHIAN

ATTACHE CÂBLE, FIXATION VIS, 50 LB, MIL/ASTM/UL, NOIR, 7.5X0.185PO/1.75PO DIA MAX, NYLON 6/6, PQ 100 close
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
ATTACHE CÂBLE, FIXATION VIS, 50 LB, MIL/ASTM/UL, NOIR, 7.5X0.185PO/1.75PO DIA MAX, NYLON 6/6, PQ 100

ATTACHE CÂBLE, FIXATION VIS, 50 LB, MIL/ASTM/UL, NOIR, 7.5X0.185PO/1.75PO DIA MAX, NYLON 6/6, PQ 100

MERITHIAN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $17.66 / PAQUET
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
  • N° article TFX17013
  • N° de modèle du manufacturier 17013
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.35 lb

Informations sur le produit

Ces attaches de câbles à visser ont une résistance à la traction de 50 livres et sont conformes aux normes MIL, ASTM et UL. Elles mesurent 7.5 pouces de long, 0.185 pouce d'épaisseur et ont un diamètre maximal de faisceau de 1.75 pouce. Ces attaches de câbles sont de couleur noire et sont fabriquées à partir de nylon 6/6. Elles sont prévues pour une utilisation à des températures comprises entre -40F et 185F, et elles sont livrées en paquets de 100.

Spécifications techniques

  • ArticleAttaches de câbles
  • Longueur réelle7,5 po
  • Longueur nominale8 po
  • Résistance à la traction50 lb
  • Méthode de montageMontage à vis
  • IninflammabilitéOui
  • Type de l'UL94V-2
  • MatériauNylon 6/6
  • Température nominale min.-40 Degrees F
  • Conception (attaches de câbles) Montable
  • Largeur 0,185 po
  • Couleur Noir
  • Propriétés de l'attache de câble Stabilisé aux UV
  • Diamètre nominal maximal de faisceau 1 3/4 po
  • Usage extérieur Oui
  • Diamètre de lot max. 1,75 po
  • Température nominale max. 185 Degrees F
  • Normes Mil-M-20693A, ASTM-D 4066PA111, UL E64139(N)