!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TAMPON DE FIXATION P/ATTACHES DE CÂBLES,NO. 6,CSA/UL/ROHS,50 LB,BLNC,NYLON,PQ 25

TAMPON DE FIXATION P/ATTACHES DE CÂBLES,NO. 6,CSA/UL/ROHS,50 LB,BLNC,NYLON,PQ 25

PICO

TAMPON DE FIXATION P/ATTACHES DE CÂBLES,NO. 6,CSA/UL/ROHS,50 LB,BLNC,NYLON,PQ 25 close
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
TAMPON DE FIXATION P/ATTACHES DE CÂBLES,NO. 6,CSA/UL/ROHS,50 LB,BLNC,NYLON,PQ 25

TAMPON DE FIXATION P/ATTACHES DE CÂBLES,NO. 6,CSA/UL/ROHS,50 LB,BLNC,NYLON,PQ 25

PICO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8.51 / PAQUET
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
  • N° article PIC7081PK
  • N° de modèle du manufacturier 7081-PK
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.08 lb

Informations sur le produit

Supports de montage no 6 blancs en nylon pour serre-câbles. Ils répondent aux normes CSA, UL et RoHS, avec une résistance à la traction de 50 livres. Vendus par paquet de 25.

Spécifications techniques

  • ArticleTapis de fixation pour attaches de câble
  • Longueur nominale1 po
  • Résistance à la traction50 lb
  • Largeur 3/16 po
  • Couleur Naturel
  • Normes CSA, UL, RoHS