Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce serre-câbles est fait de nylon noir 6/6. Il est sans halogène, à faible émission de fumée et résistant aux rayons UV et aux intempéries. De plus, il répond aux normes UL 62275. Il a une longueur de 8,5 po, une largeur de 0,18 po. Il peut être utilisé à l'extérieur. Il possède également une résistance à la traction de 50 lb et un verrouillage par crochet en acier inoxydable: température maximale de 185 °F et minimale de -76 °F.
Spécifications techniques
ArticleAttache de câble
Longueur réelle8,5 po
Longueur nominale8 1/2 po
CouleurNoir
Propriétés de l'attache de câbleSans halogène, faible émission de fumée, résistant aux UV, résistant aux intempéries
Diamètre nominal maximal de faisceau2 po
Détectable par détecteur de métalNon
Homologation pour plénumNon
Type de l'UL1, 11
Diamètre de lot max.2 po
Température nominale max.185 Degrees F
NormesUL 62275 conforme (type 1, 11)
Conception (attaches de câbles)Montable
Largeur0,18 po
Style de verrouillageArdillon en acier inoxydable
Résistance à la traction50 lb
Méthode de montageMontage à vis
IninflammabilitéNon
Usage extérieurOui
Taille des trous de montage des vis0,19 po
Épaisseur0,06 po
MatériauNylon 6/6
Température nominale min.-76 Degrees F
Pays d’origineCosta Rica
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca