Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce serre-câbles est fait de nylon noir 6/6. Il est sans halogène, résistant aux UV et aux intempéries. De plus, il répond aux normes UL. Il a une longueur de 7,83 po, une largeur de 0,19 po. Il peut être utilisé à l'extérieur. Il possède également une résistance à la traction de 50 lb et un verrouillage par crochet en acier inoxydable: température maximale de 220 °F et minimale de -76 °F.
Spécifications techniques
ArticleAttache de câble
Longueur réelle7,83 po
Longueur nominale8 po
CouleurNoir
Propriétés de l'attache de câbleSans halogène, résistant aux UV, résistant aux intempéries
Diamètre nominal maximal de faisceau1 3/4 po
Détectable par détecteur de métalNon
Taille des trous de montage des visNo. 10
Épaisseur0,05 po
MatériauNylon 6/6
Température nominale min.-76 Degrees F
Conception (attaches de câbles)Montable
Largeur0,19 po
Style de verrouillageArdillon en acier inoxydable
Résistance à la traction50 lb
Méthode de montageMontage à vis
IninflammabilitéNon
Usage extérieurOui
Type de l'UL21S
Diamètre de lot max.1,77 po
Température nominale max.220 Degrees F
NormesClassé UL
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 85,45 $
/ PAQUET
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 334,16 $
/ PAQUET
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 120,89 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 132,51 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: