!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SERRE-CÂBLES, 15 PO LO, FAISCEAU MAX. 4 PO, 0,3 PO LA, NOIR, PQ DE 100

SERRE-CÂBLES, 15 PO LO, FAISCEAU MAX. 4 PO, 0,3 PO LA, NOIR, PQ DE 100

POWER FIRST

SERRE-CÂBLES, 15 PO LO, FAISCEAU MAX. 4 PO, 0,3 PO LA, NOIR, PQ DE 100 close
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
SERRE-CÂBLES, 15 PO LO, FAISCEAU MAX. 4 PO, 0,3 PO LA, NOIR, PQ DE 100

SERRE-CÂBLES, 15 PO LO, FAISCEAU MAX. 4 PO, 0,3 PO LA, NOIR, PQ DE 100

POWER FIRST

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $37.37 / PAQUET de 100
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
  • N° article GGE36J193
  • N° de modèle du manufacturier 36J193
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121703
  • PAGE DU CATALOGUE # 111
  • Poids à l’expédition 1.36 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAttache de câble
  • Longueur réelle15 po
  • Longueur nominale15 po
  • CouleurNoir
  • Méthode de montageMontage à vis
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • Taille des trous de montage des visNo. 10
  • Épaisseur0,07 po
  • MatériauNylon 6/6
  • Température nominale min.-40 Degrees F
  • Conception (attaches de câbles) Montable
  • Largeur 0,3 po
  • Style de verrouillage Cliquet en plastique
  • Résistance à la traction 120 lb
  • Diamètre nominal maximal de faisceau 4 po
  • Usage extérieur Non
  • Type de l'UL 11
  • Diamètre de lot max. 4,02 po
  • Température nominale max. 185 Degrees F
  • Normes UL1565, E76766
  • Pays d’origine Thaïlande (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires