!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut

Filtrer les résultats par

Magasiner Par
Marque
Prix
Type de verrouillage de prise
Pour le diamètre maximal du cordon
Diamètre maximal du bouchon
Nombre maximum de cadenas
Couleur de la consignation

Verrouillage de fiches électriques

Ces dispositifs de verrouillage empêchent l'insertion d'une fiche électrique dans une prise lors de l'entretien de l'équipement. Un cadenas est nécessaire pour s'assurer que le personnel non autorisé ne peut pas retirer le verrouillage. Ces dispositifs font partie intégrante d'une procédure de verrouillage/étiquetage (LOTO) conçue pour répondre à la norme OSHA pour le contrôle des énergies dangereuses (verrouillage/étiquetage).

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

25 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • ZING
  • BOUCHON/CHARIOT ÉLÉVATEUR/VERROUILLAGE DE CYLINDRE,6 CADENAS MAX,RGE,7¼ X 4½ X 3 PO,PLASTIQ
  • N° article ZNG7294
  • N° de modèle du manufacturier 7294
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Dispositif universel de consignation de prises, chariots élévateurs et bouteilles. Permet de consigner les prises, les vannes d'arrêt des bouteilles de gaz et les chariots élévateurs électriques ou à propane. Mesure 7 ¼x4 ½x3po. Fabriqué en plastique recyclé, le dispositif de consignation rouge s'adapte aux prises de 120V, 250V-Sp et 15 à 30 A 3P. Capacité maximale de 6 cadenas avec un diamètre d'anse maximum de 9/16 po. Comprend texte indiquant « NE PAS UTILISER. »

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • BRADY
  • VERROUILLAGE DU CÂBLE,2 CADENAS/VERROUILLAGE,ROUGE,CÂBLE 1 3/8 PO,4 5/32 X 1¾ X 4 5/32 PO,PLASTIQ
  • N° article BDY150821
  • N° de modèle du manufacturier 150821
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce câble de consignation tout usage est de couleur rouge, comporte un maximum de deux cadenas et est fabriqué en plastique ABS. Le câble mesure 1 3/8 po de diamètre et les dimensions du corps sont de 4 5/32 de longueur x 1 ¾ de hauteur x 4 5/32 po de diamètre. Le diamètre maximal de l'anse du cadenas est de 3/8 PO. Style de verrouillage par câble uniquement.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • BRADY
  • CONNECTEUR D'ALIMENTATION VERROUILLAGE,BLOC BATTERIE/2 CADENAS/CSA OSHAZ244.5¼ X 2½ PO,PLASTIQ
  • N° article BDY150841
  • N° de modèle du manufacturier 150841
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Pour une utilisation avec des chariots à fourche, des transpalettes, des chariots électriques, des plateformes élévatrices et des gerbeurs, ce verrouillage de prise électrique avec bloc de batterie rouge a deux cadenas maximum, est fabriqué en plastique ABS et mesure 5 ¼ x 2 ½ po. L'anse du cadenas a un diamètre maximum de 5/16 po. Cette pièce est réglable et conforme à la norme CSA OSHAZ244.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • BRADY
  • VERROU DU CÂBLE,2 CADENAS/VERROUILLAGE,ROUGE,CÂBLE 15/16 PO,2 29/32 X 1 13/32 X 2 29/32 PO,PLASTIQ
  • N° article BDY150820
  • N° de modèle du manufacturier 150820
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce câble de consignation tout usage est de couleur rouge, comporte un maximum de deux cadenas et est fabriqué en plastique ABS. Le câble mesure 15/16 po de diamètre et les dimensions du corps sont de 2 29/32 de longueur x 1 13/32 de hauteur x 2 29/32 po de diamètre. Le diamètre maximal de l'anse du cadenas est de 3/8 po. Style de verrouillage par câble uniquement.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
Résultats par page :  16 | 32 | 48