!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VERROUILLAGE DE FICHE, RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES, LARGEUR 6 22/71 PO, HAUTEUR 12 8/17 PO

VERROUILLAGE DE FICHE, RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES, LARGEUR 6 22/71 PO, HAUTEUR 12 8/17 PO

BRADY

VERROUILLAGE DE FICHE, RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES, LARGEUR 6 22/71 PO, HAUTEUR 12 8/17 PO close
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
VERROUILLAGE DE FICHE, RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES, LARGEUR 6 22/71 PO, HAUTEUR 12 8/17 PO

VERROUILLAGE DE FICHE, RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES, LARGEUR 6 22/71 PO, HAUTEUR 12 8/17 PO

BRADY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $77.10 / CHAQUE
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
  • N° article BDY65968
  • N° de modèle du manufacturier 65968
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171511
  • PAGE DU CATALOGUE # 1026
  • Poids à l’expédition 0.95 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVerrouillage de fiche
  • Verrouillage du boîtierOui
  • Pour le diamètre maximal de la manille de cadenas39/100 po
  • Diamètre maximal du bouchon4 1/2 po
  • Couleur de la consignationJaune
  • Nombre maximum de cadenas4
  • Arbre d'entraînement-4 Degrees F
  • Hauteur hors tout12 8/17 po
  • Largeur hors tout6 22/71 po
  • NormesConforme à la directive RoHS 2011/65/EU, conforme à la directive RoHS 2015/863
  • Type de verrouillage de prise Verrouillage de fiche Hubbell
  • Pour le diamètre maximal du cordon 1 15/32 po
  • Pour la longueur maximale du bouchon 10,3 po
  • Pour le type de bouchon 2-broches, 3-broches
  • Matériau de la consignation Polypropylène
  • Température max. 176 Degrees F
  • Diamètre extérieur 5,06 po
  • Longueur hors tout 0,035 po
  • Caractéristiques de résistance Résistant aux produits chimiques