!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GD VERROU DE FICHE ROUGE PRINZIG

GD VERROU DE FICHE ROUGE PRINZIG

BRADY

GD VERROU DE FICHE ROUGE PRINZIG close
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
GD VERROU DE FICHE ROUGE PRINZIG

GD VERROU DE FICHE ROUGE PRINZIG

BRADY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $35.29 / CHAQUE
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
  • N° article BDYPLO27E
  • N° de modèle du manufacturier PLO27E
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171511
  • PAGE DU CATALOGUE # 1026
  • Poids à l’expédition 0.72 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVerrouillage de fiche
  • Verrouillage du boîtierOui
  • Pour le diamètre maximal de la manille de cadenas31/100 po
  • Diamètre maximal du bouchon3 1/2 po
  • Couleur de la consignationRouge
  • Nombre maximum de cadenas4
  • ComprendDispositifs de verrouillage
  • LégendeLockout Device Do Not Plug in
  • Arbre d'entraînement-4 Degrees F
  • Longueur hors tout6,42 po
  • Caractéristiques de résistanceRésistant aux produits chimiques
  • Type de verrouillage de prise Verrouillage de fiche pneumatique
  • Pour le diamètre maximal du cordon 3/8 po
  • Pour la longueur maximale du bouchon 5 po
  • Pour le type de bouchon 2-broches, 3-broches
  • Matériau de la consignation Polystyrène
  • Pour tension 110/220/550V CA
  • Langue Anglais
  • Température max. 175 Degrees F
  • Hauteur hors tout 3 39/50 po
  • Largeur hors tout 6 21/50 po
  • Normes UL 94-HB