!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VERROUILLAGE DU CÂBLE,2 CADENAS/VERROUILLAGE,ROUGE,CÂBLE 1 3/8 PO,4 5/32 X 1¾ X 4 5/32 PO,PLASTIQ

VERROUILLAGE DU CÂBLE,2 CADENAS/VERROUILLAGE,ROUGE,CÂBLE 1 3/8 PO,4 5/32 X 1¾ X 4 5/32 PO,PLASTIQ

BRADY

VERROUILLAGE DU CÂBLE,2 CADENAS/VERROUILLAGE,ROUGE,CÂBLE 1 3/8 PO,4 5/32 X 1¾ X 4 5/32 PO,PLASTIQ close
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
VERROUILLAGE DU CÂBLE,2 CADENAS/VERROUILLAGE,ROUGE,CÂBLE 1 3/8 PO,4 5/32 X 1¾ X 4 5/32 PO,PLASTIQ

VERROUILLAGE DU CÂBLE,2 CADENAS/VERROUILLAGE,ROUGE,CÂBLE 1 3/8 PO,4 5/32 X 1¾ X 4 5/32 PO,PLASTIQ

BRADY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $34.35 / CHAQUE
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
  • N° article BDY150821
  • N° de modèle du manufacturier 150821
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121902
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.375 lb

Informations sur le produit

Ce câble de consignation tout usage est de couleur rouge, comporte un maximum de deux cadenas et est fabriqué en plastique ABS. Le câble mesure 1 3/8 po de diamètre et les dimensions du corps sont de 4 5/32 de longueur x 1 ¾ de hauteur x 4 5/32 po de diamètre. Le diamètre maximal de l'anse du cadenas est de 3/8 PO. Style de verrouillage par câble uniquement.

Spécifications techniques

  • ArticleVerrouillage de câble de batterie
  • Verrouillage du boîtierOui
  • Pour le diamètre maximal de la manille de cadenas31/100 po
  • Diamètre maximal du bouchon1 1/2 po
  • Matériau de la consignationPlastique ABS
  • Comprend(1) Câble de verrouillage du bloc-batterie de grande taille
  • Hauteur hors tout1 3/4 po
  • Largeur hors tout4 1/8 po
  • Type de verrouillage de prise Câble de batterie pour véhicule
  • Pour le diamètre maximal du cordon 4 5/32 po
  • Pour la longueur maximale du bouchon 3 po
  • Couleur de la consignation Rouge
  • Nombre maximum de cadenas 1
  • Légende Aucune légende
  • Longueur hors tout 4,15 po