Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce câble de consignation tout usage est de couleur rouge, comporte un maximum de deux cadenas et est fabriqué en plastique ABS. Le câble mesure 15/16 po de diamètre et les dimensions du corps sont de 2 29/32 de longueur x 1 13/32 de hauteur x 2 29/32 po de diamètre. Le diamètre maximal de l'anse du cadenas est de 3/8 po. Style de verrouillage par câble uniquement.
Spécifications techniques
ArticleVerrouillage de câble de batterie
Verrouillage du boîtierOui
Pour le diamètre maximal de la manille de cadenas31/100 po
Diamètre maximal du bouchon1 1/4 po
Matériau de la consignationPlastique ABS
Comprend(1) Câble de verrouillage du bloc-batterie de petite taille
Hauteur hors tout1 3/8 po
Largeur hors tout2 7/8 po
Type de verrouillage de priseCâble de batterie pour véhicule
Pour le diamètre maximal du cordon2 29/32 po
Pour la longueur maximale du bouchon3 po
Couleur de la consignationRouge
Nombre maximum de cadenas1
LégendeAucune légende
Longueur hors tout2,9 po
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca