!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISP VERROUILLAGE FICHE HUBBELL PET

DISP VERROUILLAGE FICHE HUBBELL PET

BRADY

DISP VERROUILLAGE FICHE HUBBELL PET close
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
DISP VERROUILLAGE FICHE HUBBELL PET

DISP VERROUILLAGE FICHE HUBBELL PET

BRADY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $74.58 / CHAQUE
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
  • N° article BDY65695
  • N° de modèle du manufacturier 65695
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171511
  • PAGE DU CATALOGUE # 1026
  • Poids à l’expédition 0.45 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVerrouillage de fiche
  • Verrouillage du boîtierOui
  • Pour le diamètre maximal de la manille de cadenas37/100 po
  • Diamètre maximal du bouchon2 3/4 po
  • Couleur de la consignationJaune
  • Nombre maximum de cadenas4
  • Arbre d'entraînement-4 Degrees F
  • Hauteur hors tout7 22/71 po
  • Largeur hors tout4 1/4 po
  • NormesConforme à la directive RoHS 2011/65/EU, conforme à la directive RoHS 2015/863
  • Type de verrouillage de prise Verrouillage de fiche Hubbell
  • Pour le diamètre maximal du cordon 1 3/16 po
  • Pour la longueur maximale du bouchon 4,75 po
  • Pour le type de bouchon 2-broches, 3-broches
  • Matériau de la consignation Polypropylène
  • Température max. 176 Degrees F
  • Diamètre extérieur 3,11 po
  • Longueur hors tout 3,11 po
  • Caractéristiques de résistance Résistant aux produits chimiques
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)