!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR D'ALIMENTATION VERROUILLAGE,BLOC BATTERIE/2 CADENAS/CSA OSHAZ244.5¼ X 2½ PO,PLASTIQ

CONNECTEUR D'ALIMENTATION VERROUILLAGE,BLOC BATTERIE/2 CADENAS/CSA OSHAZ244.5¼ X 2½ PO,PLASTIQ

BRADY

CONNECTEUR D'ALIMENTATION VERROUILLAGE,BLOC BATTERIE/2 CADENAS/CSA OSHAZ244.5¼ X 2½ PO,PLASTIQ close
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
CONNECTEUR D'ALIMENTATION VERROUILLAGE,BLOC BATTERIE/2 CADENAS/CSA OSHAZ244.5¼ X 2½ PO,PLASTIQ

CONNECTEUR D'ALIMENTATION VERROUILLAGE,BLOC BATTERIE/2 CADENAS/CSA OSHAZ244.5¼ X 2½ PO,PLASTIQ

BRADY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $48.02 / CHAQUE
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
  • N° article BDY150841
  • N° de modèle du manufacturier 150841
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121906
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Pour une utilisation avec des chariots à fourche, des transpalettes, des chariots électriques, des plateformes élévatrices et des gerbeurs, ce verrouillage de prise électrique avec bloc de batterie rouge a deux cadenas maximum, est fabriqué en plastique ABS et mesure 5 ¼ x 2 ½ po. L'anse du cadenas a un diamètre maximum de 5/16 po. Cette pièce est réglable et conforme à la norme CSA OSHAZ244.

Spécifications techniques

  • ArticleVerrouillage
  • Pour le diamètre maximal de la manille de cadenas1/3 po
  • Matériau de la consignationPlastique ABS
  • Pour l'ampérage175 A à 350 A
  • LégendeS.O.
  • Arbre d'entraînement-40 Degrees F
  • Longueur hors tout3,11 po
  • NormesConforme aux directives 2011/65/EU et 2015/863
  • Type de verrouillage de prise Verrouillage de connecteur de câble de batterie
  • Couleur de la consignation Rouge
  • Nombre maximum de cadenas 2
  • Langue Anglais
  • Température max. 212 Degrees F
  • Hauteur hors tout 2 5/8 po
  • Largeur hors tout 5 2/7 po