!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut

Filtrer les résultats par

Magasiner Par
Marque
Prix
Résistance aux coupures ANSI/ISEA
Style (manches)
Type de manche
Longueur de manche
Taille
Matériau de manchon
Caractéristiques du manchon
Couleur

Manches résistantes aux coupures

Les manchettes résistantes aux coupures protègent les bras contre entailles, abrasions et lacérations. Elles sont souvent portées avec des gants anti-coupures, prolongeant la protection du poignet jusqu'au coude ou à l'épaule. Elles sont testées pour répondre à la norme ANSI/ISEA 105 et servent aux travailleurs confrontés à des risques de coupure: ouvriers de l'automobile et des chaînes de montage, agents d'entretien, de recyclage et d’assainissement, métallurgistes, etc. Les manchettes ayant un degré de protection bas offrent une plus grande aisance de mouvement et plus de confort que celles avec un indice élevé.

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

390 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • MCR SAFETY
  • MANCHON,RÉSISTANTS COUP,BRIDE D'ARRÊT,SIMPLE COUCHE,JNE,10 PO,KEVLAR
  • N° article MSF9371ES
  • N° de modèle du manufacturier 9371ES
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce manchon résistant aux coupures est composé à 100 % de fibres de Kevlar. Il est équipé d'un système de blocage et est constitué d'un seul pli. De couleur jaune, il mesure 10 po L.

    Voir plus

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 909
  • KEVLAR
  • MANCHON,PROT CONTRE LA CHALEUR ET LES COUPURES,SIMPLE COUCHE,STYLE TUBE,JNE,10 PO,KEVLAR
  • N° article JMCSK10-1PLY
  • N° de modèle du manufacturier SK10-1PLY
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Fabriqués en 100 % Kevlar, ces manchons sont résistants à la chaleur et aux coupures. De style tubulaire, ils sont d'une seule épaisseur, de couleur jaune, et d'une long. de 10 po.

    Voir plus

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 910
  • KEVLAR
  • MANCHON RÉSIST COUP / À LA CHALEUR,12 PO LONG,JNE,100 % KEVLAR,CHAQUE
  • N° article JMCSK12
  • N° de modèle du manufacturier SK12
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Fabriqué en Kevlar 100 %, ce manchon jaune à deux épaisseurs mesure 12 pouces de longueur et offre une protection supérieure contre les coupures et la chaleur dans une variété de situations. Vendu à l'unité.

    Voir plus

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 910
  • GOLDKNIT
  • GANTS RÉSIST COUP,MANCHE,TRICOT À FIL,10 PO,JNE,KEVLAR
  • N° article ANL70-128-10
  • N° de modèle du manufacturier 70-128-10
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce gant à manches de 10 pouces 100 % Kevlar résistant aux coupures offre une construction à double couche pour une résistance accrue aux coupures. Il offre une protection de l'avant-bras contre les brûlures et la chale...

    Voir plus

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 909
  • MCR SAFETY
  • MANCHE RÉSISTANTE AUX COUPURES,NIVEAU ANSI/ISEA COUPURES A3,KEVLAR,7 GA,JAUNE,MANCHETTE TRICOT
  • N° article MSF9372T
  • N° de modèle du manufacturier 9372T
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette manche CutPro 9372T jaune résistante aux coupures est de taille universelle et est coté ANSI/ISEA niveau de coupures A3. Elle est composée de Kevlar en tricot sans couture avec une manchette à enfiler serrée, et ...

    Voir plus

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 909
  • SUPERIOR GLOVE
  • CUTBAN KPW MANCHE RÉSISTANTE AUX COUPURES,NOIR,G,14PO,ANSI COUPE A2
  • N° article SUGKPW14THPR
  • N° de modèle du manufacturier KPW14TH
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette manche Cutban KPW noir résistante aux coupures est de grande taille et est coté d’un niveau de résistance aux coupures ANSI/ISEA A2. Elle est composée de fil continu sans couture, élastique et a une longueur de 1...

    Voir plus

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • MCR SAFETY
  • MANCHON RÉSISTANT AUX COUPURES, RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A3 ANSI/ISEA, JAUNE, TROU DE POUCE, KEVLAR
  • N° article MSF9378TE
  • N° de modèle du manufacturier 9378TE
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette manche résistante aux coupures jaune est cotée d’un niveau de résistance aux coupures ANSI/ISEA A3. Elle est composée kevlar et mesure 18 pouces de long. Conforme aux normes ANSI/ISEA 105. Manches de protection p...

    Voir plus

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 909
  • GOLDKNIT
  • GANTS RÉSIST COUP,MANCHE,A/FENTE P/LE POUCE,TRICOT À FIL,18 PO,JNE,KEVLAR
  • N° article ANL70-118-18
  • N° de modèle du manufacturier 70-118-18
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce gant à manches de 18 pouces 100 % Kevlar résistant aux coupures est doté d'une construction à double couche pour une résistance accrue aux coupures. Élastique sur le haut du bras pour un ajustement parfait, il est d...

    Voir plus

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 909
  • KEVLAR
  • SK-10/SK-SÉRIE MANCHE RÉSISTANTE AUX COUPURES,JAUNE,UNIV,10PO,67 C TEMP MAX
  • N° article JMCSK10
  • N° de modèle du manufacturier SK10
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette manche SK-10/SK-SERIES-WIDE jaune résistante aux coupures est de taille universelle et est coté d’un niveau de résistance aux coupures ANSI/ISEA A3. Elle est composée kevlar et mesure 10 pouces de long. Conforme ...

    Voir plus

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 910
  • MCR SAFETY
  • MANCHE RÉSISTANTE AUX COUPURES,NIVEAU ANSI/ISEA COUPURES A3,KEVLAR,7 GA,JAUNE,MANCHETTE TRICOT
  • N° article MSF9371T
  • N° de modèle du manufacturier 9371T
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette manche CutPro 9371T jaune résistante aux coupures est de taille universelle et est coté ANSI/ISEA niveau de coupures A3. Elle est composée de Kevlar sans couture avec une manchette à enfiler serrée, et a une long...

    Voir plus

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • HYFLEX
  • MANCHE RÉSISTANTE AUX COUPURES,NIVEAU ANSI/ISEA COUPURES A3,INTERCEPT,15 GA,NOIR,MANCHETTE TRICOT,18PO
  • N° article ANL11250180W
  • N° de modèle du manufacturier 11-250-18-W
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette manche Helix 11-250 résistante aux coupures noire est de grande taille et est coté d’un niveau de résistance aux coupures ANSI/ISEA A3 et niveau de résistance aux perforations 0. Elle est composée de HPPE/nylon/s...

    Voir plus

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • SUPERIOR GLOVE
  • CONTENDER KPXW MANCHE EN MAILLE TUBULAIRE,L,18PO,ANSI COUPURES A2,NIVEAU
  • N° article SUGKPXW18TH
  • N° de modèle du manufacturier KPXW18TH
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Manche CONTENDER KPXW résistante aux coupures taille G, ANSI/ISEA cotée niveau A2 résistance aux coupures. Elle est composée de fibres et mesure 18 pouces de long. Conforme aux normes ANSI Résistance aux coupures A2. L...

    Voir plus

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • CONDOR
  • MANCHON RÉSISTANT AUX COUPURES, RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A3 ANSI/ISEA, KEVLAR, JAUNE, TROU DE POUCE, G
  • N° article CDR3BC99
  • N° de modèle du manufacturier 3BC99
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette manche résistante aux coupures jaune est de grande taille et est coté d’un niveau de résistance aux coupures ANSI/ISEA A3. Elle est composée de Kevlar en tricot avec une manchette à enfiler froncée, et a une long...

    Voir plus

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
Résultats par page :  16 | 32 | 48