Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce gant à manches de 10 pouces 100 % Kevlar résistant aux coupures offre une construction à double couche pour une résistance accrue aux coupures. Il offre une protection de l'avant-bras contre les brûlures et la chaleur mineures et offre un bon confort. Élastique sur le haut du bras pour un ajustement parfait, il est de couleur jaune.
Spécifications techniques
ArticleManche résistante aux coupures
Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguillesNon déterminé
Longueur de manche10 po
Matériau de la doublure de mancheKevlar
Taille10
NormesCE 0493, EN407:2020 X1XXXX, EN ISO 21420:2020, conformité REACH
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA2
AntistatiqueNon
Style de manchetteManchon
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA3
Construction du manchonTricoté sans coutures
ÉpaisseurCal. 24
CouleurJaune
SérieHYFLEX 70-128
Classement EN 388133XC
Résistance aux perforations ANSI/ISEA0
Sans siliconeNon
Température max.212 Degrees F
Pays d’origineMexique
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 46,07 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 31,24 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 7,98 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: