!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONTENDER KPXW MANCHE EN MAILLE TUBULAIRE,L,18PO,ANSI COUPURES A2,NIVEAU

CONTENDER KPXW MANCHE EN MAILLE TUBULAIRE,L,18PO,ANSI COUPURES A2,NIVEAU

SUPERIOR GLOVE

CONTENDER KPXW MANCHE EN MAILLE TUBULAIRE,L,18PO,ANSI COUPURES A2,NIVEAU close
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
CONTENDER KPXW MANCHE EN MAILLE TUBULAIRE,L,18PO,ANSI COUPURES A2,NIVEAU

CONTENDER KPXW MANCHE EN MAILLE TUBULAIRE,L,18PO,ANSI COUPURES A2,NIVEAU

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $15.00 / PAIRE
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
  • N° article SUGKPXW18TH
  • N° de modèle du manufacturier KPXW18TH
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181516
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.11 lb

Informations sur le produit

Manche CONTENDER KPXW résistante aux coupures taille G, ANSI/ISEA cotée niveau A2 résistance aux coupures. Elle est composée de fibres et mesure 18 pouces de long. Conforme aux normes ANSI Résistance aux coupures A2. Les manches de protection protègent les bras contre les coupures, les éclaboussures chimiques, la saleté et l’abrasion légère. Les manches commencent au niveau du poignet et remontent le bras, faites pour prolonger la couverture des gants.

Spécifications techniques

  • ArticleManche résistante aux coupures
  • Style (manches)Avec trou de pouce
  • Matériau de manchonFibre
  • SérieCONTENDER KPXW
  • NormesANSI Résistance aux coupures A2
  • AntistatiqueNon
  • Sans siliconeNon
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A2
  • Longueur de manche 18 po
  • Taille G
  • Caractéristiques du manchon Tricot tubulaire
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Sans latex Non