!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANCHE RÉSISTANTE AUX COUPURES,NIVEAU ANSI/ISEA COUPURES A3,KEVLAR,7 GA,JAUNE,MANCHETTE TRICOT

MANCHE RÉSISTANTE AUX COUPURES,NIVEAU ANSI/ISEA COUPURES A3,KEVLAR,7 GA,JAUNE,MANCHETTE TRICOT

MCR SAFETY

MANCHE RÉSISTANTE AUX COUPURES,NIVEAU ANSI/ISEA COUPURES A3,KEVLAR,7 GA,JAUNE,MANCHETTE TRICOT close
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
MANCHE RÉSISTANTE AUX COUPURES,NIVEAU ANSI/ISEA COUPURES A3,KEVLAR,7 GA,JAUNE,MANCHETTE TRICOT

MANCHE RÉSISTANTE AUX COUPURES,NIVEAU ANSI/ISEA COUPURES A3,KEVLAR,7 GA,JAUNE,MANCHETTE TRICOT

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.54 / CHAQUE
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
  • N° article MSF9371T
  • N° de modèle du manufacturier 9371T
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181541
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Informations sur le produit

Cette manche CutPro 9371T jaune résistante aux coupures est de taille universelle et est coté ANSI/ISEA niveau de coupures A3. Elle est composée de Kevlar sans couture avec une manchette à enfiler serrée, et a une longueur de 10 pouces. Conforme aux normes ANSI/ISEA 105.

Spécifications techniques

  • ArticleManche résistante aux coupures
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA3
  • Style (manches)Avec trou de pouce
  • ÉpaisseurCal. 7
  • CouleurJaune
  • SérieCutPro 9371T
  • Matériau des couturesKevlar
  • Grammes de coupe ANSI/ISEAPlus de 1 000 g
  • AntistatiqueNon
  • Sans siliconeNon
  • Type de manche Poignet en tricot
  • Construction du manchon Tricoté sans coutures
  • Longueur de manche 10 po
  • Matériau de manchon Kevlar
  • Taille Universel
  • Normes ANSI/ISEA 105
  • Classement EN 388 2A34XX
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 2
  • Sans latex Non
  • Style de manchette Bouillonnée, à enfiler
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)