Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce gant à manches de 18 pouces 100 % Kevlar résistant aux coupures est doté d'une construction à double couche pour une résistance accrue aux coupures. Élastique sur le haut du bras pour un ajustement parfait, il est de couleur jaune. La fente pour le pouce empêche la manche de se tordre pendant l'utilisation. Le gant offre une protection de l'avant-bras contre les brûlures et la chaleur mineures et offre un bon confort.
Spécifications techniques
ArticleManche résistante aux coupures
Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguillesNon déterminé
Style (manches)Avec trou de pouce
ÉpaisseurCal. 10
CouleurJaune
SérieHYFLEX 70-118
Classement EN 388133XC
Résistance aux perforations ANSI/ISEA0
Sans siliconeOui
Température max.212 Degrees F
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA3
Construction du manchonTricoté sans coutures
Longueur de manche18 po
Matériau de la doublure de mancheKevlar
Taille18
NormesEN407:2020, EN ISO 21420:2020, conforme aux normes REACH
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
AntistatiqueNon
Style de manchetteTricot
Pays d’origineMexique
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 11,27 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 14,28 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 18,25 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 12,09 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: