!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANCHON RÉSISTANT AUX COUPURES, RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A3 ANSI/ISEA, JAUNE, TROU DE POUCE, KEVLAR

MANCHON RÉSISTANT AUX COUPURES, RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A3 ANSI/ISEA, JAUNE, TROU DE POUCE, KEVLAR

MCR SAFETY

MANCHON RÉSISTANT AUX COUPURES, RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A3 ANSI/ISEA, JAUNE, TROU DE POUCE, KEVLAR close
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
MANCHON RÉSISTANT AUX COUPURES, RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A3 ANSI/ISEA, JAUNE, TROU DE POUCE, KEVLAR

MANCHON RÉSISTANT AUX COUPURES, RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A3 ANSI/ISEA, JAUNE, TROU DE POUCE, KEVLAR

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.98 / CHAQUE
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
  • N° article MSF9378TE
  • N° de modèle du manufacturier 9378TE
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181541
  • PAGE DU CATALOGUE # 909
  • Poids à l’expédition 0.06 lb

Informations sur le produit

Cette manche résistante aux coupures jaune est cotée d’un niveau de résistance aux coupures ANSI/ISEA A3. Elle est composée kevlar et mesure 18 pouces de long. Conforme aux normes ANSI/ISEA 105. Manches de protection protégeant les bras contre les coupures, les éclaboussures chimiques, la saleté et l’abrasion légère. Les manches commencent au niveau du poignet et remontent le bras, faites pour prolonger la couverture des gants.

Spécifications techniques

  • ArticleManche résistante aux coupures
  • Style (manches)Avec trou de pouce
  • CouleurJaune
  • NormesANSI/ISEA 105
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A3
  • Longueur de manche 18 po
  • Taille XX-Grand
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)