!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut

Filtrer les résultats par

VENTE PAR PROVINCE
Magasiner Par
Marque
Prix
Résultats suggérés pour "SUGGEST-ITEM"
Le produit ITEM n’est pas disponible. Voir les produits de la même catégorie ci-dessous.

Interrupteurs muraux électriques

Les interrupteurs muraux électriques permettent de contrôler manuellement l’alimentation d’appareils tels que des appareils d’éclairage, des sorties, des appareils et des équipements. Ils s’installent sur les surfaces et les boîtes murales et disposent d’interrupteurs qui ouvrent et ferment les circuits électriques pour activer et désactiver les dispositifs.

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

175 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • LEVITON
  • INTERRUPTEUR MURAL ÉLECTRIQ,RÉSIDENTIEL,BASCULE,CÂBLAGE ENPOUSSÉE/LATÉRAL,½ HP,120 V,15 A,BLNC,TP
  • N° article LET1451W
  • N° de modèle du manufacturier 1451-2W
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cet interrupteur électrique à bascule mural de qualité résidentielle de couleur blanche est un interrupteur de ½HP. Cette pièce supporte 120 V et 15 A c.a., et elle a un câblage latéral et enfichable. Sa bascule et son cadre sont en thermoplastique résistant aux chocs. Il est livré avec des vis à triple entraînement trempées pour une installation facile.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • HUBBELL
  • BASCULE,1 PIÈCE,CÂBLAGE ARRIÈRE/CÔTÉ,347 V,15 A,IVOIRE,ARGENT,ACIER INOXYDABLE,OXYDE DE CADMIUM
  • N° article HBLHBL18201ICN
  • N° de modèle du manufacturier HBL18201ICN
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cet interrupteur à bascule mural électrique ivoire est monobloc et prêt à l'emploi. Il est doté d'un bras de contact à ressort sans rivet et d'une plaque à bornes. Les contacts sont en oxyde de cadmium d'argent et le clip de mise à la terre automatique est en acier inoxydable. Cette pièce a 347V et 15 ampères en CA, et le câblage est situé à l'arrière et sur le côté.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 82
  • LEVITON
  • INTERRUPTEUR BASCULE IVOIRE 1P 20A
  • N° article LET1221-2I
  • N° de modèle du manufacturier 1221-2I
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
  • LEVITON
  • INTERRUPTEUR MURAL ÉLECTRIQ,RÉSIDTL,3 VOIES,BASCULE,LATÉRAL/POUSSOIR,120V,15 A,IVOIRE,THERMOPLASTIQ
  • N° article LET1453I
  • N° de modèle du manufacturier 1453I
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cet interrupteur électrique à bascule mural à trois voies de qualité résidentielle et de couleur ivoire supporte 120 V et 15 A c.a. Son câblage enfichable est situé sur le côté. Sa bascule et son cadre sont en thermoplastique.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
Résultats par page :  16 | 32 | 48