!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SP BASCUL IND GRD 20A 120/277V LOCK

SP BASCUL IND GRD 20A 120/277V LOCK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

SP BASCUL IND GRD 20A 120/277V LOCK close
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
SP BASCUL IND GRD 20A 120/277V LOCK

SP BASCUL IND GRD 20A 120/277V LOCK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $109.93 / CHAQUE
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
  • N° article HBLHBL1221L
  • N° de modèle du manufacturier HBL1221L
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121507
  • PAGE DU CATALOGUE # 82
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleInterrupteur mural
  • Courant nominal20 A
  • Type d'interrupteurUnipolaire
  • Méthode de câblageArrière, côté
  • Style de verrouillageClé droite
  • Taille minimale du fil14 AWG
  • Caractéristiques de résistanceRésistance aux chocs
  • Style d'interrupteurVerrouillable
  • CaractéristiquesGrandes vis à tête cylindrique en laiton avec fentes profondes, verrouillage des circuits en marche ou à l'arrêt, gabarit de bande pour un câblage précis
  • Températures de service max.75 Degrees C
  • Hauteur hors tout1,1 po
  • Couleur Noir
  • Fonction d'interrupteur Maintenue
  • Tension nominale (V) 120/277 V CA
  • Puissance nominale 1 hp
  • Taille maximale du fil 10 AWG
  • Nb d'interrupteurs 1
  • Normes Répertorié UL
  • Type de connexion filaire Bornes à vis
  • Marché Industrielle
  • Température minimale de service -40 Degrees F
  • Largeur hors tout 1,3 po