!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TOGGLE SWITCH,1 2/3 IN,1-SWITCH,WHITE

TOGGLE SWITCH,1 2/3 IN,1-SWITCH,WHITE

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

TOGGLE SWITCH,1 2/3 IN,1-SWITCH,WHITE close
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
TOGGLE SWITCH,1 2/3 IN,1-SWITCH,WHITE

TOGGLE SWITCH,1 2/3 IN,1-SWITCH,WHITE

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6.85 / CHAQUE
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
  • N° article HBLRS315W
  • N° de modèle du manufacturier RS315W
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121507
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.12 lb

Spécifications techniques

  • ArticleInterrupteur à bascule
  • Courant nominal15 A
  • Type d'interrupteur3 voies
  • Méthode de câblageCôté
  • Nb d'interrupteurs1
  • Style d'interrupteurBascule
  • CaractéristiquesCourroie allongée pour un montage plus facile dans une boîte murale, base jaune à haute visibilité pour une installation facile, mécanisme d'action à bouton-pression silencieux, thermoplastique résistant avec couvercle et base soudés par ultrasons
  • Matériau de boîtierThermoplastique
  • Températures de service max.60 Degrees C
  • Hauteur hors tout1 2/3 po
  • Couleur Blanc
  • Fonction d'interrupteur Maintenue
  • Tension nominale (V) 120 V CA
  • Puissance nominale 0,5 hp
  • Normes Certifié CSA, répertorié UL E3896
  • Type de connexion filaire Enfichable
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Marché Résidentiel
  • Température minimale de service -20 Degrees C
  • Largeur hors tout 1 3/5 po