!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
INTERRUPTEUR BASCULE IVOIRE 1P 20A

INTERRUPTEUR BASCULE IVOIRE 1P 20A

LEVITON

INTERRUPTEUR BASCULE IVOIRE 1P 20A close
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
INTERRUPTEUR BASCULE IVOIRE 1P 20A

INTERRUPTEUR BASCULE IVOIRE 1P 20A

LEVITON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 64,66 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 646,60 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article LET1221-2I
  • N° de modèle du manufacturier 1221-2I
  • N° de classification normalisée des produits et services 39122211
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleInterrupteur mural
  • Fonction d'interrupteurMaintenue
  • Tension nominale (V)120/277 V CA
  • NormesNEMA : WD-1 et WD-6, ANSI : C-73, UL Fed Spec WS896E : Dossier No. E7458, norme UL : UL20, CSA C22.2 No. 111 : Dossier No. 152105, NOM : 057, RoHs Conforme
  • Couleur Blanc
  • Type d'interrupteur Unipolaire
  • Méthode de câblage Arrière, côté
  • Style d'interrupteur Bascule