!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BASCULE,1 PIÈCE,CÂBLAGE ARRIÈRE/CÔTÉ,347 V,15 A,IVOIRE,ARGENT,ACIER INOXYDABLE,OXYDE DE CADMIUM

BASCULE,1 PIÈCE,CÂBLAGE ARRIÈRE/CÔTÉ,347 V,15 A,IVOIRE,ARGENT,ACIER INOXYDABLE,OXYDE DE CADMIUM

HUBBELL

BASCULE,1 PIÈCE,CÂBLAGE ARRIÈRE/CÔTÉ,347 V,15 A,IVOIRE,ARGENT,ACIER INOXYDABLE,OXYDE DE CADMIUM close
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
BASCULE,1 PIÈCE,CÂBLAGE ARRIÈRE/CÔTÉ,347 V,15 A,IVOIRE,ARGENT,ACIER INOXYDABLE,OXYDE DE CADMIUM

BASCULE,1 PIÈCE,CÂBLAGE ARRIÈRE/CÔTÉ,347 V,15 A,IVOIRE,ARGENT,ACIER INOXYDABLE,OXYDE DE CADMIUM

HUBBELL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $21.26 / CHAQUE
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
  • N° article HBLHBL18201ICN
  • N° de modèle du manufacturier HBL18201ICN
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121507
  • PAGE DU CATALOGUE # 82
  • Poids à l’expédition 0.18 lb

Informations sur le produit

Cet interrupteur à bascule mural électrique ivoire est monobloc et prêt à l'emploi. Il est doté d'un bras de contact à ressort sans rivet et d'une plaque à bornes. Les contacts sont en oxyde de cadmium d'argent et le clip de mise à la terre automatique est en acier inoxydable. Cette pièce a 347V et 15 ampères en CA, et le câblage est situé à l'arrière et sur le côté.

Spécifications techniques

  • ArticleÀ bascule