!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SWITCH,1 7/16 IN,1-SWITCH,WHITE

SWITCH,1 7/16 IN,1-SWITCH,WHITE

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

SWITCH,1 7/16 IN,1-SWITCH,WHITE close
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
SWITCH,1 7/16 IN,1-SWITCH,WHITE

SWITCH,1 7/16 IN,1-SWITCH,WHITE

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9.63 / CHAQUE
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
  • N° article HBLRSD115W
  • N° de modèle du manufacturier RSD115W
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121507
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticleInterrupteur
  • Courant nominal15 A
  • Type d'interrupteurUnipolaire
  • Méthode de câblageArrière, côté
  • Taille maximale du filNo. 10 AWG
  • Nb d'interrupteurs1
  • Style d'interrupteurLevier
  • CaractéristiquesBascule silencieuse, lisse, couvercle et base soudés par ultrasons
  • MarchéRésidentiel
  • Température minimale de service-40 Degrees C
  • Largeur hors tout1 1/2 po
  • Couleur Blanc
  • Fonction d'interrupteur Maintenue
  • Tension nominale (V) 120/277 V CA
  • Puissance nominale 2 hp
  • Taille minimale du fil No. 14 AWG
  • Normes Certifié CSA, répertorié UL Standard 20
  • Type de connexion filaire Enfichable
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Températures de service max. 75 Degrees C
  • Hauteur hors tout 1,43 +/- 0,05 po