!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut

Filtrer les résultats par

Magasiner Par
Marque
Prix
Type de verrouillage du disjoncteur
Pour le type de disjoncteur
Pour tension
Nombre maximum de cadenas
Résultats suggérés pour "SUGGEST-ITEM"
Le produit ITEM n’est pas disponible. Voir les produits de la même catégorie ci-dessous.

Verrouillage de disjoncteurs

Les verrouillages de disjoncteurs maintiennent les disjoncteurs en position arrêt pendant l'entretien de l'équipement. Une fois que le disjoncteur est bloqué en position d'arrêt, un cadenas est nécessaire pour s'assurer que le personnel non autorisé ne peut pas retirer le verrouillage. Ces dispositifs font partie intégrante d'une procédure de verrouillage/étiquetage (LOTO) conçue pour répondre à la norme OSHA pour le contrôle des énergies dangereuses (verrouillage/étiquetage).

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

 86  Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • MASTER LOCK
  • CIRCUIT BREAKER LOCKOUT, CLAMP-ON, FOR 120/240V AC VOLT, S3821
  • N° article MSTS3821
  • N° de modèle du manufacturier S3821
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • This circuit breaker lockout is made of nylon, is black/red, and meets OSHA standards. In addition, it allows for locking out vertically and horizontally adjacent breakers, knurled thumbscrew with slot for optional screwdriver adjustment, requires no tools for installation, measures 1 11/25 x 2 25/41 inch. This lockout is for use with miniature circuit breakers, multi-pole breakers, tie-bar toggles, Grip Tight circuit breakers, multipole circuit breakers, and 9/32 inch diameter padlocks.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1027
  • BRADY
  • CIRCUIT BREAKER LOCKOUT, FUSE BLOCK, FOR FUSE CIRCUIT BREAKER TYPE
  • N° article BDY873367
  • N° de modèle du manufacturier 873367
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • This circuit breaker lockout is made of metal, nylon and it is red. It meets the standards for OSHA 1910.147 and is in English. In addition, it measures 2.36 inch D x 1 19/50 inch H x 23/39 inch W. This circuit breaker lockout is for use with fuse holders, fuse circuit breakers, 5/16 inch diameter padlocks. The legend message is: Danger Do Not Remove Locked Out.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1027
  • MASTER LOCK
  • SINGLE POLE BREAKER LOCKOUT, CLAMP-ON, FOR 120/277V AC VOLT
  • N° article MST491B
  • N° de modèle du manufacturier 491B
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Appropriate for tall and wide breaker toggles. Narrow profile permits side-by-side breaker lockout. Compact devices are easy to care for and store. Durable construction with powder coated steel and reinforced polymer allows operation in harsh environments

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1027
  • MASTER LOCK
  • CIRCUIT BREAKER LOCKOUT, 480/600 V, 2.97 X 1.03 X 1.72 IN, RED/BLK, THERMOPLASTIC/NYLON
  • N° article MSTS3822
  • N° de modèle du manufacturier S3822
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • This circuit breaker lockout device fits molded case circuit breakers with 480 and 600 volts. The lockout device measures 2.97 length x 1.03 width x 1.72 height in inches. The fixed cleat allows physical blocking to prevent the switch from being turned on. The stainless steel thumbscrew and curved blade provide a tight grip on the breaker handle. The lockout body is made from black nylon and the lockout cover is made from red PC/ABS thermoplastic. No tools are required for installation.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1027
  • MASTER LOCK
  • DIN STYLE MINIATURE BREAKER LOCKOUT, PIN-OUT, FOR 120/277V AC VOLT
  • N° article MSTS2390
  • N° de modèle du manufacturier S2390
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • This din style miniature breaker lockout is made of plastic, steel and it is black/red. It meets the standards for ISO/DIN. In addition, it measures 7/10 inch H x 2 2/5 inch W. This pin-out mount din style miniature breaker lockout is for use with all master lock and American lock safety padlocks and lockout hasps, breakers with toggle openings 7/16 inch or less, mini circuit breakers, and 9/32 inch diameter padlocks.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1027
  • BRADY
  • CIRCUIT BREAKER LOCKOUT, CLAMP-ON, FOR 120/277V AC VOLT, FOR MULTIPOLE CIRCUIT BREAKER
  • N° article BDY66321
  • N° de modèle du manufacturier 66321
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • This circuit breaker lockout is made of glass-filled nylon and it is red. It is chemical resistant, meets the standards for ANSI Z244, OSHA 29 CFR 1910.147. In addition, it features: isolates and secures circuit breaker switches, measures 1.25 inch D x 1 1/20 inch H x 2 9/20 inch W. This tie bar mount circuit breaker lockout is for use with three-pole breakers with tie-bar, two-pole breakers with tie-bar, multipole circuit breakers, and 9/32 inch diameter padlocks.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1027
  • BRADY
  • OVERSIZED BREAKER LOCKOUT, CLAMP-ON, FOR 480/600V AC VOLT, FOR OVERSIZED CIRCUIT BREAKER
  • N° article BDY65329
  • N° de modèle du manufacturier 65329
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • This oversized breaker lockout is made of polypropylene and it is red. It meets the standards for ANSI Z244, OSHA 29 CFR 1910.147. In addition, it features: isolates and secures circuit breaker switches, measures 1 1/10 inch H x 3¾ inch W. This oversized breaker lockout is for use with breaker switches, oversized circuit breakers, and 9/32 inch diameter padlocks.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1027
  • BRADY
  • SINGLE POLE BREAKER LOCKOUT, CLAMP-ON, FOR 120/277V AC VOLT, 6 PK
  • N° article BDY65965
  • N° de modèle du manufacturier 65965
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • This single pole breaker lockout is made of polypropylene and it is red. It is chemical resistant, meets the standards for ANSI Z244, OSHA 29 CFR 1910.147. In addition, it measures 1 inch D x 19/20 inch H x 19/20 inch W, and includes cleat. This clamp-on mount single pole breaker lockout is for use with internal-trip multi-pole breakers, single-pole breakers, single pole circuit breakers, and 9/32 inch diameter padlocks.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1027
  • MASTER LOCK
  • ISO-DIN UNIVERSAL LOCKOUT DEVICE, CLAMP-ON, FOR 120/277V AC VOLT
  • N° article MSTS2393
  • N° de modèle du manufacturier S2393
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • This iso-din universal lockout device is made of plastic and it is red. It meets the standards for ISO/DIN. In addition, it measures 20/29 inch H x 3¼ inch W. This pin-out mount iso-din universal lockout device is for use with all master lock and American lock safety padlocks and lockout hasps, breaker toggles, mini circuit breakers, and 9/32 inch diameter padlocks.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1027
  • ACCUFORM SIGNS
  • CIRCUIT BREAKER LOCKOUT, POLYMER, CORROSION RESISTANT
  • N° article ACFKDD135
  • N° de modèle du manufacturier KDD135
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • This circuit breaker lockout is made of polymer. It is corrosion resistant features: durable, fits most circuit breaker sizes, simple clamping handle. This circuit breaker lockout is for use with double pole circuit breakers, and 9/32 inch diameter padlocks.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • BRADY
  • SINGLE POLE BREAKER LOCKOUT, CLAMP-ON, FOR 480/600V AC VOLT, 6 PK
  • N° article BDY65966
  • N° de modèle du manufacturier 65966
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • This single pole breaker lockout is made of polypropylene and it is red. It is chemical resistant, meets the standards for ANSI Z244, OSHA 29 CFR 1910.147. In addition, it measures 2.18 inch D x 1 36/61 inch H x 3¼ inch W, and includes cleat. This clamp-on mount single pole breaker lockout is for use with internal-trip multi-pole breakers, single-pole breakers, single pole circuit breakers, and 9/32 inch diameter padlocks.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1027
Résultats par page :  16 | 32 | 48