!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VERROU POUR DISJONCTEURS, RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES, ANSI, LARGEUR 3 1/4 PO, HAUTEUR 1 36/61 PO

VERROU POUR DISJONCTEURS, RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES, ANSI, LARGEUR 3 1/4 PO, HAUTEUR 1 36/61 PO

BRADY

VERROU POUR DISJONCTEURS, RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES, ANSI, LARGEUR 3 1/4 PO, HAUTEUR 1 36/61 PO close
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
VERROU POUR DISJONCTEURS, RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES, ANSI, LARGEUR 3 1/4 PO, HAUTEUR 1 36/61 PO

VERROU POUR DISJONCTEURS, RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES, ANSI, LARGEUR 3 1/4 PO, HAUTEUR 1 36/61 PO

BRADY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $20.64 / PAQUET
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
  • N° article BDY65397
  • N° de modèle du manufacturier 65397
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171511
  • PAGE DU CATALOGUE # 1027
  • Poids à l’expédition 0.13 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVerrou pour disjoncteurs
  • Pour le type de disjoncteurUnipolaire
  • Pour tension480/600 V CA
  • Hauteur hors tout1 36/61 po
  • Largeur hors tout3 1/4 po
  • À utiliser avecDisjoncteurs multipolaires à déclenchement interne, cadenas avec anse jusqu'à 9/32 po de diamètre, disjoncteurs unipolaires
  • Couleur de la consignationRouge
  • Température max.176 Degrees F
  • Type de montageÀ pince
  • Caractéristiques de résistanceRésistant aux produits chimiques
  • Type de verrouillage du disjoncteur À pince
  • Pour le diamètre maximal de la manille de cadenas 9/32 po
  • Nombre maximum de cadenas 1
  • Longueur hors tout 2,19 po
  • Caractéristiques Mécanisme de serrage de la vis à pouce
  • Comprend Crampon
  • Matériau de la consignation Polypropylène
  • Arbre d'entraînement -4 Degrees F
  • Profondeur hors tout 2,18 po
  • Normes ANSI Z244, OSHA 29 CFR 1910.147 (C) (4) (ii) (A) (1) / (c) (5) (ii) (C) (1)