!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VERROUILLAGE DE DISJONCTEUR UNIPOLAIRE, RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES, LARGEUR 2 7/50 PO, HAUTEUR 1 15/79 PO

VERROUILLAGE DE DISJONCTEUR UNIPOLAIRE, RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES, LARGEUR 2 7/50 PO, HAUTEUR 1 15/79 PO

BRADY

VERROUILLAGE DE DISJONCTEUR UNIPOLAIRE, RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES, LARGEUR 2 7/50 PO, HAUTEUR 1 15/79 PO close
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
VERROUILLAGE DE DISJONCTEUR UNIPOLAIRE, RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES, LARGEUR 2 7/50 PO, HAUTEUR 1 15/79 PO

VERROUILLAGE DE DISJONCTEUR UNIPOLAIRE, RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES, LARGEUR 2 7/50 PO, HAUTEUR 1 15/79 PO

BRADY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9.92 / PAQUET
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
  • N° article BDY65387
  • N° de modèle du manufacturier 65387
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171511
  • PAGE DU CATALOGUE # 1027
  • Poids à l’expédition 0.39 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVerrouillage de disjoncteur unipolaire
  • Pour le type de disjoncteurUnipolaire
  • Pour tension120 V CA
  • Hauteur hors tout1 15/79 po
  • Largeur hors tout2 7/50 po
  • À utiliser avecDisjoncteurs avec trou dans la languette de l'interrupteur
  • Matériau de la consignationNylon
  • Arbre d'entraînement-4 Degrees F
  • Profondeur hors tout0,33 po
  • NormesConforme à la directive RoHS 2011/65/EU, conforme à la directive RoHS 2015/863
  • Type de verrouillage du disjoncteur Encliquetable
  • Pour le diamètre maximal de la manille de cadenas 9/32 po
  • Nombre maximum de cadenas 1
  • Longueur hors tout 2,13 po
  • Caractéristiques Deux cavités dans les verrous de disjoncteurs à encliquetage conviennent à des languettes d'interrupteur de taille différente, isolats et sécurisent les interrupteurs de disjoncteurs
  • Couleur de la consignation Rouge
  • Température max. 248 Degrees F
  • Type de montage Encliquetable
  • Caractéristiques de résistance Résistant aux produits chimiques