!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VERROUILLAGE DU DISJONCTEUR,480/600 V,2.97 X 1.03 X 1.72 PO,RGE/NR,THERMOPLASTIQ/NYLON

VERROUILLAGE DU DISJONCTEUR,480/600 V,2.97 X 1.03 X 1.72 PO,RGE/NR,THERMOPLASTIQ/NYLON

MASTER LOCK

VERROUILLAGE DU DISJONCTEUR,480/600 V,2.97 X 1.03 X 1.72 PO,RGE/NR,THERMOPLASTIQ/NYLON close
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
VERROUILLAGE DU DISJONCTEUR,480/600 V,2.97 X 1.03 X 1.72 PO,RGE/NR,THERMOPLASTIQ/NYLON

VERROUILLAGE DU DISJONCTEUR,480/600 V,2.97 X 1.03 X 1.72 PO,RGE/NR,THERMOPLASTIQ/NYLON

MASTER LOCK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $23.74 / CHAQUE
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
  • N° article MSTS3822
  • N° de modèle du manufacturier S3822
  • N° de classification normalisée des produits et services 39129010
  • PAGE DU CATALOGUE # 1027
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Informations sur le produit

Ce dispositif de consignation de disjoncteur s'adapte aux disjoncteurs à boîtier moulé de 480 et 600V. Mesure 2,97x1,03x1,72po. Le taquet fixe permet un blocage physique pour empêcher l'activation de l'interrupteur. La vis moletée en acier inoxydable et la lame incurvée offrent une prise ferme sur la poignée du disjoncteur. Le corps du cadenas est en nylon noir et le couvercle du cadenas est en thermoplastique PC/ABS rouge. Aucun outil n'est requis pour l'installation.

Spécifications techniques

  • ArticleVerrou pour disjoncteurs
  • Pour le type de disjoncteurUnipolaire
  • Pour tension480/600 V CA
  • Hauteur hors tout1 18/25 po
  • Largeur hors tout2 65/67 po
  • Pour le fabricant du disjoncteurPrise serrée
  • Couleur de la consignationNoir, rouge
  • NormesOSHA
  • Type de verrouillage du disjoncteur À pince
  • Pour le diamètre maximal de la manille de cadenas 9/32 po
  • Nombre maximum de cadenas 1
  • Longueur hors tout 1,03 po
  • Caractéristiques Visière à tête moletée avec fente pour un réglage optionnel du tournevis, conception en une pièce, le clou fixe en permanence ajoute une capacité de blocage physique, ne nécessite aucun outil pour l'installation.
  • À utiliser avec Compatible avec une variété de formes et de tailles de poignée de disjoncteur, disjoncteurs à boîtier moulé
  • Matériau de la consignation Nylon
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)