!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VERROUILLAGE DE DISJONCTEUR MINIATURE DIN, RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES, ANSI, LARGEUR 19/20 PO, HAUTEUR 1 16/25 PO

VERROUILLAGE DE DISJONCTEUR MINIATURE DIN, RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES, ANSI, LARGEUR 19/20 PO, HAUTEUR 1 16/25 PO

BRADY

VERROUILLAGE DE DISJONCTEUR MINIATURE DIN, RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES, ANSI, LARGEUR 19/20 PO, HAUTEUR 1 16/25 PO close
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
VERROUILLAGE DE DISJONCTEUR MINIATURE DIN, RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES, ANSI, LARGEUR 19/20 PO, HAUTEUR 1 16/25 PO

VERROUILLAGE DE DISJONCTEUR MINIATURE DIN, RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES, ANSI, LARGEUR 19/20 PO, HAUTEUR 1 16/25 PO

BRADY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $22.43 / CHAQUE
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
  • N° article BDY90844
  • N° de modèle du manufacturier 90844
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171511
  • PAGE DU CATALOGUE # 1027
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVerrouillage de disjoncteur miniature de style DIN
  • Pour le type de disjoncteurMini
  • Pour tension120/277 V CA
  • Hauteur hors tout1 16/25 po
  • Largeur hors tout19/20 po
  • À utiliser avecDisjoncteurs multipolaires, boutons-poussoirs, disjoncteurs unipolaires
  • Matériau de la consignationNylon renforcé de fibre de verre
  • Arbre d'entraînement-4 Degrees F
  • Profondeur hors tout0,54 po
  • NormesANSI Z244, OSHA 29 CFR 1910.147 (C) (4) (ii) (A) (1) / (c) (5) (ii) (C) (1)
  • Type de verrouillage du disjoncteur Brochage
  • Pour le diamètre maximal de la manille de cadenas 9/32 po
  • Nombre maximum de cadenas 1
  • Longueur hors tout 0,56 po
  • Caractéristiques Installé à l'aide du bouton-poussoir, ne nécessite aucun outil pour l'installation
  • Couleur de la consignation Rouge
  • Température max. 248 Degrees F
  • Type de montage Brochage
  • Caractéristiques de résistance Résistant aux produits chimiques