!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VERROU POUR DISJONCTEURS, LARGEUR 2 25/41 PO, HAUTEUR HORS TOUT 1 11/25 PO

VERROU POUR DISJONCTEURS, LARGEUR 2 25/41 PO, HAUTEUR HORS TOUT 1 11/25 PO

MASTER LOCK

VERROU POUR DISJONCTEURS, LARGEUR 2 25/41 PO, HAUTEUR HORS TOUT 1 11/25 PO close
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
VERROU POUR DISJONCTEURS, LARGEUR 2 25/41 PO, HAUTEUR HORS TOUT 1 11/25 PO

VERROU POUR DISJONCTEURS, LARGEUR 2 25/41 PO, HAUTEUR HORS TOUT 1 11/25 PO

MASTER LOCK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $22.99 / CHAQUE
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
  • N° article MSTS3821
  • N° de modèle du manufacturier S3821
  • N° de classification normalisée des produits et services 39129010
  • PAGE DU CATALOGUE # 1027
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVerrou pour disjoncteurs
  • Pour le type de disjoncteurMultipolaire
  • Pour tension120/240 VCA
  • Hauteur hors tout1 11/25 po
  • Largeur hors tout2 25/41 po
  • Pour le fabricant du disjoncteurPrise serrée
  • Couleur de la consignationNoir, rouge
  • Type de montageBarre d'attache
  • Type de verrouillage du disjoncteur À pince
  • Pour le diamètre maximal de la manille de cadenas 9/32 po
  • Nombre maximum de cadenas 1
  • Longueur hors tout 0,75 po
  • Caractéristiques Permet de bloquer les disjoncteurs adjacents verticalement et horizontalement, vis sans fin à tête moletée avec fente pour le réglage facultatif du tournevis, conception monobloc, ne nécessite aucun outil pour l'installation
  • À utiliser avec Disjoncteurs miniatures, disjoncteurs multipolaires, bascules de barre de cravate
  • Matériau de la consignation Nylon
  • Normes OSHA
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)