!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut

Filtrer les résultats par

Magasiner Par
VENTE PAR PROVINCE
Marque
Prix
Mécanisme et conception du corps
Type de connexion - Clapets anti-retour
Taille de tuyau - Clapets anti-retour
Pression de rupture - Clapets anti-retour
Matériel du sceau - Clapets anti-retour
Matériel du siège - Clapets anti-retour
Matériel du ressort - Clapets anti-retour
Application - vannes
Pression d'eau maximale - vannes
Pression de vapeur maximale - vannes
Débit - vannes
Passage intégral - vannes
Température maximale - vannes
Orientation montante - Clapets anti-retour
Résultats suggérés pour "SUGGEST-ITEM"
Le produit ITEM n’est pas disponible. Voir les produits de la même catégorie ci-dessous.

Clapets de non-retour

Les clapets antiretour permettent l’écoulement unidirectionnel de liquides ou de gaz. Également appelés clapets unidirectionnels ou clapets antiretour, ils empêchent le reflux des matières en aval dans les pompes, les systèmes de plomberie résidentiels et les applications de processus industriels.

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

 604  Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • FAIRVIEW
  • CLAPET,CNTRL OSCLTN,MOTIF EN Y CLASSE 125,TYPE CONN FNPT X FNPT,150 LB/PO2,3/4 PO NPT,LTN
  • N° article FAR298E
  • N° de modèle du manufacturier 298-E
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce clapet antiretour à battant a un modèle en Y de classe 125 et un tuyau NPT de 3/4 po. Le robinet fonctionne avec de l'eau, de l'huile, de la vapeur et du gaz à une pression de 150 lb/po2. Le robinet est en laiton avec un raccord de type FNPT vers FNPT et une température maximale de 180 °F.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
Résultats par page :  16 | 32 | 48