!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLAPET NON-RETOUR,LTN,3/4PO,11 GPM,VITON

CLAPET NON-RETOUR,LTN,3/4PO,11 GPM,VITON

BONOMI

CLAPET NON-RETOUR,LTN,3/4PO,11 GPM,VITON close
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
CLAPET NON-RETOUR,LTN,3/4PO,11 GPM,VITON

CLAPET NON-RETOUR,LTN,3/4PO,11 GPM,VITON

BONOMI

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $22.29 / CHAQUE
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
  • N° article WWG45RF46
  • N° de modèle du manufacturier 100003-3/4"
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141622
  • PAGE DU CATALOGUE # 1821
  • Poids à l’expédition 0.54 lb

Spécifications techniques

  • Article - Clapets de non-retourClapet de non-retour
  • Mécanisme et conception du corpsRessort en ligne
  • Taille de tuyau - Clapets anti-retour3/4 po
  • Pression de rupture - Clapets anti-retour0,5 lb/po²
  • Température maximale - vannes352 Degrees F
  • Pression d'eau maximale - vannes400 lb/po²
  • Matériel du siège - Clapets anti-retourViton
  • Débit - vannes9,94 gal/min
  • Application - vannesUsage général
  • Largeur1-23/32 po
  • Conception du débit Unique
  • Matériau du corps (vannes) Laiton
  • Type de connexion - Clapets anti-retour FNPT x FNPT
  • Orientation montante - Clapets anti-retour Horizontal, vertical
  • Température minimale - vannes 0 Degrees F
  • Pression de vapeur maximale - vannes 125 lb/po²
  • Matériel du ressort - Clapets anti-retour Acier inoxydable
  • Passage intégral - vannes Oui
  • Longueur 2-1/2 po
  • Hauteur hors tout 1-23/32 po
  • Pays d’origine Italie (sous réserve de modification)