!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLAPET ANTI RETOUR 1/8PO NPT LAITON

CLAPET ANTI RETOUR 1/8PO NPT LAITON

PNEUMADYNE INC

CLAPET ANTI RETOUR 1/8PO NPT LAITON close
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
CLAPET ANTI RETOUR 1/8PO NPT LAITON

CLAPET ANTI RETOUR 1/8PO NPT LAITON

PNEUMADYNE INC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.28 / CHAQUE
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
  • N° article WWG14F301
  • N° de modèle du manufacturier C050501
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141618
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.005 lb

Spécifications techniques

  • Article - Clapets de non-retourClapet de non-retour
  • Mécanisme et conception du corpsEn ligne
  • Taille de tuyau - Clapets anti-retour1/8 po
  • Pression de rupture - Clapets anti-retour0,5 lb/po²
  • Température maximale - vannes160 Degrees F
  • Matériel du siège - Clapets anti-retourLaiton, nickel chimique
  • Longueur1-5/16 po
  • Hauteur hors tout1-21/64 po
  • Taille hexagonale9/16 po
  • Conception du débit Unique
  • Matériau du corps (vannes) Laiton, nickel chimique
  • Type de connexion - Clapets anti-retour FNPT x FNPT
  • Matériel du sceau - Clapets anti-retour Buna-N
  • Pression de vapeur maximale - vannes Non évaluée
  • Application - vannes Usage général
  • Largeur 9/16 po
  • Distance entre capuchon et centre de l'entrée 5-7/16 po