!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLP ANTIRETOUR BATTANT,PVC 1 1/2PO FNPT

CLP ANTIRETOUR BATTANT,PVC 1 1/2PO FNPT

NDS

CLP ANTIRETOUR BATTANT,PVC 1 1/2PO FNPT close
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
CLP ANTIRETOUR BATTANT,PVC 1 1/2PO FNPT

CLP ANTIRETOUR BATTANT,PVC 1 1/2PO FNPT

NDS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $18.55 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4GTW2
  • N° de modèle du manufacturier 1520-15F
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141634
  • PAGE DU CATALOGUE # 1822
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Spécifications techniques

  • Article - Clapets de non-retourClapet de non-retour
  • Mécanisme et conception du corpsEn ligne, à battant
  • Taille de tuyau - Clapets anti-retour1-1/2 po
  • Pression de rupture - Clapets anti-retour0,25 lb/po²
  • Matériel du sceau - Clapets anti-retourEPDM
  • Température minimale - vannes14 Degrees F
  • Pression de vapeur maximale - vannesNon évaluée
  • Débit - vannes47,59 gal/min
  • Application - vannesUsage général
  • Largeur3-1/2 po
  • NormesNSF 61
  • Conception du débit Unique
  • Matériau du corps (vannes) PVC
  • Type de connexion - Clapets anti-retour FNPT x FNPT
  • Orientation montante - Clapets anti-retour Horizontal, vertical
  • Température maximale - vannes 140 Degrees F
  • Pression d'eau maximale - vannes 150 lb/po² à 70 Degrees F
  • Matériel du siège - Clapets anti-retour PVC
  • Passage intégral - vannes Oui
  • Longueur 5-3/8 po
  • Hauteur hors tout 3-1/2 po